พัดลมดูดอากาศแบบขับตรงสำหรับสถานที่อันตราย DAYTON ขนาด 12 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | ความลึกของ Venturi | ความกว้าง | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10E009 | 1725 | 1147 | 999 | 13.6 | 2" | 16.25 " | 803 | 682 | ฿58,077 | |
B | 10D996 | 1750 | 1347 | 1262 | 13.4 | 2-1 / 2 " | 16 " | 1142 | 947 | ฿59,059 |
พัดลมดูดอากาศขับตรงตำแหน่งอันตราย ใบมีด 12 นิ้ว
พัดลมดูดอากาศในสถานที่อันตรายของ Dayton จะระบายอากาศไอระเหยที่ระเบิดหรือติดไฟได้ ฝุ่นและก๊าซในคลังสินค้าและอุตสาหกรรม พวกเขามีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีพร้อมใบพัดอลูมิเนียมกันประกายไฟสำหรับความต้านทานการกัดกร่อนและความทนทาน สามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดที่ 104 องศาฟาเรนไฮต์ และมีมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงพร้อมฉนวนคลาส B สำหรับเชื่อมต่อโดยตรงกับพัดลมผ่านเพลาหรือเพลา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน มีรูสำหรับติดตั้งที่เจาะรูไว้ล่วงหน้าเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว เลือกพัดลมดูดอากาศแบบต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งมีอยู่ในพัดลมดูดอากาศแบบวงแหวนและพัดลมดูดอากาศแบบแผง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์ดึงสายเคเบิลในตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- กล่องจ่ายไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา
- ชุด Router Bit
- เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้น Hydronic
- ข้อต่อไฟฉายตัด Quick Connect
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- สัญญาณ
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- APPROVED VENDOR ลูกล้อแผ่นแข็ง
- LINCOLN ระบบถ่ายโอนปั๊มน้ำมัน
- NEWCO วาล์วประตูเหล็กคาร์บอน 300 # หน้าแปลน
- YALE Lever Escutcheon w / Lock
- BATTALION ที่วางประตูแบบตะขอ
- RIDGID K9 102 ตัวเคาะโซ่ Flexshaft
- SPEARS VALVES CPVC True Union Ball เช็ควาล์วตลับแบบธรรมดา EPDM
- BALDOR / DODGE DLMAH, หน้าแปลนสี่โบลท์, ตลับลูกปืน
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วหนอน CSFD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า