DAYTON 10X667 หัวปั๊มหอยโข่ง 1-1/2 Hp สีบรอนซ์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวปั๊มหอยโข่ง |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 37.6 @ 60 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 46.3 @ 40 ถึง 32 @ 70 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | 3/8 ใน NPT |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 55.7 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 54.6 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 53.3 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 49.5 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 46.3 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 56 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 42 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 37.6 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 32 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 25.8 |
ความสูง | 9.03 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | บรอนซ์ |
ต้องใช้ HP | 1-1/2 |
วัสดุใบพัด | 316 SS |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 4 " |
แรงดันขาเข้า | 106 PSI |
ความยาว | 11.65 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 150 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 8 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 31 SSU |
สูงสุด ศีรษะ | 103 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 44 PSI |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
ทางออก | 1" |
วัสดุสกรู | เหล็กสแตนเลส 304 |
ใบสมัครประทับตรา | ของเหลวที่ไม่ติดไฟเข้ากันได้กับส่วนประกอบของปั๊ม |
วัสดุซีล | คาร์บอนเซรามิกไวตันสแตนเลส |
ประเภทซีล | เชิงกล |
วัสดุเพลา | 316 SS |
ชนิดภาพเขียน | การถ่ายเทสารเคมีตรง |
UPC | 190735110201 |
วัสดุเปียก | บรอนซ์, SUS316 คาร์บอน, เซรามิก, 304 SS, Viton |
ความกว้าง | 7.93 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.77 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X668 | 105 | 68 @ 80 ฟุต | 88 @ 50 ถึง 49 @ 100 Ft. | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ฿61,287 | ||
10X669 | 56 | 37.6 @ 60 ฟุต | 46.3 @ 40 ถึง 32 @ 70 ฟุต | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ฿58,567 | ||
10X670 | 105 | 68 @ 80 ฟุต | 88 @ 50 ถึง 49 @ 100 Ft. | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ฿65,957 | ||
10X671 | 56 | 37.6 @ 60 ฟุต | 46.3 @ 40 ถึง 32 @ 70 ฟุต | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ฿34,552 | ||
10X672 | 105 | 68 @ 80 ฟุต | 88 @ 50 ถึง 49 @ 100 Ft. | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ฿38,098 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.