DAYTON 11G238 ปั๊มถังขยะของเครื่องยนต์ 7.1 Hp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะเครื่องยนต์ |
ปลอกอะแดปเตอร์ | Chrome สูง |
ตรวจสอบ Valve | ดี |
การเชื่อมต่อ | 3 "x 3" |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า GX240 OHV |
RPM เครื่องยนต์ | 3600 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 242cc |
ประเภทเครื่องยนต์ / มอเตอร์ | ก๊าซ |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
GPH | 21240 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 335 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 324 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 306 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 278 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 253 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 224 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 176 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 125 |
ความสูง | 23 7 / 64 " |
HP | 7.1 |
ประเภทจุดระเบิด | เริ่มหดตัว |
เครื่องผลักดัน | Chrome สูง |
วัสดุใบพัด | Chrome สูง |
ประเภทใบพัด | กึ่งเปิด |
ทางเข้า | 3 "NPT |
ความยาว | 28 13 / 32 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ไหล | 354 |
สูงสุด ศีรษะ | 89 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 38.5 PSI |
สูงสุด ยกดูด (Ft.) | 26 |
ซีลกล | ซิลิคอนคาร์ไบด์ / Buna |
พอร์ต NPT | 3 ใน |
ทางออก | 3 "NPT |
โรลบาร์เฟรม | เหล็ก |
วัสดุซีล | ดี |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ชนิดเซนเซอร์ | ใช่ |
ความสามารถในการขนถ่ายของแข็ง (นิ้ว) | 1-1/4 |
ความจุถัง | 5.6 Qt |
ชั่วคราว พิสัย | 35 ถึง 105 F |
ชนิดภาพเขียน | ปั๊มถังขยะ |
รูปก้นหอย / สวมจาน | SG Ductile |
ความกว้าง | 20 5 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 64.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.56 |
รหัส HS | 8413702015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | การเชื่อมต่อ | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | HP | ทางเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G239 | 147 | 4 "x 4" | ฮอนด้า GX340 OHV | 104 | 26 | 26 5 / 16 " | 9.5 | 4 "NPT | ฿292,970 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.