DAYTON สายพานร่องวี 11X769 แถบ 6/c375
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เข็มขัดรัดวี |
ประเภทเข็มขัด | C |
การก่อสร้าง | สายรัดเสริม |
หมายเลขอุตสาหกรรม | 6 / C375 |
วัสดุ | ผ้าหุ้มยางพร้อมสายไฟแรงดึงสูง |
จำนวนซี่โครง | 6 |
ความยาวภายนอก | 377.875 " |
ชั่วคราว พิสัย | -22 องศาถึง 194 องศา F |
ความหนา | 5 / 8 " |
ความกว้างสูงสุด | 5 1 / 3 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 4010391000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ID |
รุ่น | หมายเลขอุตสาหกรรม | จำนวนซี่โครง | ความยาวภายนอก | ความกว้างสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
11X740 | 6 / C100 | 6 | 104.875 " | 5 1 / 3 " | ฿20,064 | |
11X741 | 6 / C105 | 6 | 109.875 " | 5 1 / 3 " | ฿23,715 | |
11X742 | 6 / C108 | 6 | 112.875 " | 5 1 / 3 " | ฿21,890 | |
11X743 | 6 / C109 | 6 | 113.875 " | 5 1 / 3 " | ฿21,870 | |
11X744 | 6 / C112 | 6 | 116.875 " | 5 1 / 3 " | ฿25,312 | |
11X745 | 6 / C120 | 6 | 124.875 " | 5 1 / 3 " | ฿30,231 | |
11X746 | 6 / C123 | 6 | 127.875 " | 5 1 / 3 " | ฿24,928 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.