DAYTON สายพานร่องวี 11X773 แถบ 2/d128
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เข็มขัดรัดวี |
ประเภทเข็มขัด | D |
การก่อสร้าง | สายรัดเสริม |
หมายเลขอุตสาหกรรม | 2 / D128 |
วัสดุ | ผ้าหุ้มยางพร้อมสายไฟแรงดึงสูง |
จำนวนซี่โครง | 2 |
ความยาวภายนอก | 134.125 " |
ชั่วคราว พิสัย | -22 องศาถึง 194 องศา F |
ความหนา | 27 / 32 " |
ความกว้างสูงสุด | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 4010391000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ID |
รุ่น | หมายเลขอุตสาหกรรม | จำนวนซี่โครง | ความยาวภายนอก | ความกว้างสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
11X772 | 2 / D120 | 2 | 126.125 " | 2.5 " | ฿15,466 | |
11X774 | 2 / D144 | 2 | 150.125 " | 2.5 " | ฿20,146 | |
11X775 | 2 / D158 | 2 | 164.125 " | 2.5 " | ฿21,073 | |
11X776 | 2 / D162 | 2 | 168.125 " | 2.5 " | ฿21,923 | |
11X777 | 2 / D173 | 2 | 179.125 " | 2.5 " | ฿23,233 | |
11X778 | 2 / D180 | 2 | 186.125 " | 2.5 " | ฿24,129 | |
11X779 | 2 / D195 | 2 | 201.125 " | 2.5 " | ฿26,147 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.