สายพานรูปตัว V ของ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | หมายเลขอุตสาหกรรม | จำนวนซี่โครง | ความยาวภายนอก | ความกว้างสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11X772 | 2 / D120 | 2 | 126.125 " | 2.5 " | ฿15,466 | |
A | 11X773 | 2 / D128 | 2 | 134.125 " | 2.5 " | ฿14,531 | |
A | 11X774 | 2 / D144 | 2 | 150.125 " | 2.5 " | ฿20,146 | |
A | 11X775 | 2 / D158 | 2 | 164.125 " | 2.5 " | ฿21,073 | |
A | 11X776 | 2 / D162 | 2 | 168.125 " | 2.5 " | ฿21,923 | |
A | 11X777 | 2 / D173 | 2 | 179.125 " | 2.5 " | ฿23,233 | |
A | 11X778 | 2 / D180 | 2 | 186.125 " | 2.5 " | ฿24,129 | |
A | 11X779 | 2 / D195 | 2 | 201.125 " | 2.5 " | ฿26,147 | |
A | 11X780 | 2 / D210 | 2 | 216.125 " | 2.5 " | ฿28,187 | |
A | 11X781 | 2 / D225 | 2 | 228.125 " | 2.5 " | ฿29,751 | |
A | 11X782 | 2 / D240 | 2 | 243.125 " | 2.5 " | ฿31,669 | |
A | 11X783 | 2 / D255 | 2 | 258.125 " | 2.5 " | ฿33,593 | |
A | 11X784 | 2 / D270 | 2 | 273.125 " | 2.5 " | ฿35,632 | |
A | 11X785 | 2 / D285 | 2 | 288.125 " | 2.5 " | ฿35,771 | |
A | 11X786 | 2 / D300 | 2 | 303.125 " | 2.5 " | ฿37,586 | |
A | 11X787 | 2 / D315 | 2 | 318.125 " | 2.5 " | ฿39,481 | |
A | 11X788 | 2 / D330 | 2 | 333.125 " | 2.5 " | ฿40,979 | |
A | 11X789 | 2 / D345 | 2 | 348.125 " | 2.5 " | ฿43,190 | |
A | 11X790 | 2 / D360 | 2 | 363.125 " | 2.5 " | ฿45,109 | |
A | 11X791 | 2 / D390 | 2 | 393.125 " | 2.5 " | ฿48,851 | |
A | 11X792 | 2 / D420 | 2 | 423.125 " | 2.5 " | ฿52,715 | |
A | 11X793 | 2 / D450 | 2 | 453.125 " | 2.5 " | ฿56,024 | |
A | 11X794 | 2 / D480 | 2 | 483.125 " | 2.5 " | ฿60,363 | |
A | 11X795 | 2 / D540 | 2 | 543.125 " | 2.5 " | ฿66,439 | |
A | 11X796 | 2 / D600 | 2 | 603.125 " | 2.5 " | ฿74,960 | |
B | 11X797 | 3 / D120 | 3 | 126.125 " | 3.75 " | ฿25,119 | |
B | 11X798 | 3 / D128 | 3 | 134.125 " | 3.75 " | ฿23,031 | |
B | 11X799 | 3 / D144 | 3 | 150.125 " | 3.75 " | ฿29,877 | |
B | 11X801 | 3 / D158 | 3 | 164.125 " | 3.75 " | ฿30,570 | |
B | 11X802 | 3 / D162 | 3 | 168.125 " | 3.75 " | ฿32,816 | |
B | 11X803 | 3 / D173 | 3 | 179.125 " | 3.75 " | ฿34,478 | |
B | 11X804 | 3 / D180 | 3 | 186.125 " | 3.75 " | ฿35,777 | |
B | 11X805 | 3 / D195 | 3 | 201.125 " | 3.75 " | ฿38,845 | |
B | 11X806 | 3 / D210 | 3 | 216.125 " | 3.75 " | ฿41,878 | |
B | 11X807 | 3 / D225 | 3 | 228.125 " | 3.75 " | ฿44,380 | |
B | 11X808 | 3 / D240 | 3 | 243.125 " | 3.75 " | ฿47,064 | |
B | 11X809 | 3 / D255 | 3 | 258.125 " | 3.75 " | ฿49,804 | |
B | 11X810 | 3 / D270 | 3 | 273.125 " | 3.75 " | ฿52,825 | |
B | 11X811 | 3 / D285 | 3 | 288.125 " | 3.75 " | ฿56,219 | |
B | 11X812 | 3 / D300 | 3 | 303.125 " | 3.75 " | ฿58,876 | |
B | 11X813 | 3 / D315 | 3 | 318.125 " | 3.75 " | ฿63,117 | |
B | 11X814 | 3 / D330 | 3 | 333.125 " | 3.75 " | ฿64,483 | |
B | 11X815 | 3 / D345 | 3 | 348.125 " | 3.75 " | ฿69,966 | |
B | 11X816 | 3 / D360 | 3 | 363.125 " | 3.75 " | ฿70,556 | |
B | 11X817 | 3 / D390 | 3 | 393.125 " | 3.75 " | ฿74,008 | |
B | 11X818 | 3 / D420 | 3 | 423.125 " | 3.75 " | ฿78,767 | |
B | 11X819 | 3 / D450 | 3 | 453.125 " | 3.75 " | ฿84,540 | |
B | 11X820 | 3 / D480 | 3 | 483.125 " | 3.75 " | ฿88,092 | |
B | 11X821 | 3 / D540 | 3 | 543.125 " | 3.75 " | ฿103,281 | |
B | 11X822 | 3 / D600 | 3 | 603.125 " | 3.75 " | ฿111,596 | |
C | 11X823 | 4 / D120 | 4 | 126.125 " | 5" | ฿33,665 | |
C | 11X824 | 4 / D128 | 4 | 134.125 " | 5" | ฿30,708 | |
C | 11X825 | 4 / D144 | 4 | 150.125 " | 5" | ฿38,611 | |
C | 11X826 | 4 / D158 | 4 | 164.125 " | 5" | ฿41,954 | |
C | 11X827 | 4 / D162 | 4 | 168.125 " | 5" | ฿41,489 | |
C | 11X828 | 4 / D173 | 4 | 179.125 " | 5" | ฿46,221 | |
C | 11X829 | 4 / D180 | 4 | 186.125 " | 5" | ฿48,811 | |
C | 11X830 | 4 / D195 | 4 | 201.125 " | 5" | ฿49,193 | |
C | 11X831 | 4 / D210 | 4 | 216.125 " | 5" | ฿54,825 | |
C | 11X832 | 4 / D225 | 4 | 228.125 " | 5" | ฿56,613 | |
C | 11X833 | 4 / D240 | 4 | 243.125 " | 5" | ฿61,028 |
เข็มขัดรัดรูปตัววี
สายพานร่องวี Dayton ออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบสายพานหลายแบบสำหรับการส่งกำลัง สายพานเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการสั่นสะท้าน ความผันผวนของความเร็ว & การไม่ตรงแนว และมีสายดึงตามขวางเพื่อสร้างการเชื่อมต่อถาวรระหว่างสายพานแต่ละเส้น มีการเสริมโครงสร้างสายรัดเพื่อให้ทนต่อความเครียดที่ RPM สูงและฝาครอบผ้าเพื่อป้องกันสายพานจากความร้อนและน้ำมันหก เลือกจากสายพานร่องวีแบบมีแถบที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีให้เลือกในตัวเลือกซี่โครง 2, 3, 4, 5 และ 6
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Visors ทดแทน Faceshield
- วาล์วคอมเพรสเซอร์
- เลื่อยวงเดือนไร้สาย
- ส่วนต่อขยายเสาด้านล่างของพื้นที่อับอากาศ
- สต็อกม้วนทองแดง
- วาล์วปิด
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- อุปกรณ์ขัด
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- ยกฮาร์ดแวร์
- APPROVED VENDOR ตัวป้องกันแร็คพาเลทพร้อมกันชน
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์เปิดปิดแบบเรืองแสง 1 ขั้ว 15A / 20A
- KEO คว้านตรงกลาง, เหล็กความเร็วสูง, 3 ฟัน, มุมรวม 90 องศา
- POWERS ชุดเปลี่ยน Poppet
- WESTWARD ดอกสว่านค้อน
- ALTRONIX เครือข่าย PoE Midspans / Injectors ที่จัดการโดยเครือข่าย
- KERN AND SOHN ทางลาดขึ้น
- SHUR-LINE ผ้าคลุมลูกกลิ้งสีเบจ
- APOLLO VALVES ซีรี่ส์ 711F นอกสกรูและแอกโกลบวาล์ว