<span Class='notranslate'>Dayton </span> 11z376 | Drum Pump Motor Air 1/2 Hp For Aa3ytj | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 11Z376 มอเตอร์ปั้มลม 1/2 Hp สำหรับ AA3YTJ | AA3YTL

DAYTON 11Z376 ดรัมปั๊มมอเตอร์แอร์ 1/2 Hp สำหรับ AA3YTJ

In Stock
รายการ: AA3YTL รุ่น: 11Z376
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
฿20,175 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดรัมปั๊มมอเตอร์
Body Dia5"
หน้าที่ไม่ต่อเนื่อง
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อไนลอน
HP1/2
อินพุตวัตต์370
รอบต่อนาทีของมอเตอร์10,000
ชนิดเครื่องยนต์อากาศ
แผ่นป้าย RPM10,000
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
การหมุนCW
UPC190735114315

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.56
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.16
รหัส HS8414809000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นHzBody Diaหน้าที่อินพุตวัตต์ชั้นฉนวนกันความร้อนความยาวเพลาน้อยรอบต่อนาทีของมอเตอร์ราคา
DAYTON 1DLK6 มอเตอร์กลองปั๊ม 110 โวลต์ Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6เครื่องยนต์604-1 / 2 "ไม่ต่อเนื่อง825H-10,000฿28,820
DAYTON 1DLK7 มอเตอร์ดรัมปั๊ม 220 โวลต์ Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7เครื่องยนต์504-1 / 2 "ไม่ต่อเนื่อง825H-10,000฿32,246
DAYTON 1DLK8 มอเตอร์กลองปั๊ม 110 โวลต์ Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8เครื่องยนต์604-1 / 2 "ไม่ต่อเนื่อง825H-10,000฿39,401
DAYTON 1DLK9 ปั๊มดรัมมอเตอร์ 220 โวลต์ Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9เครื่องยนต์504-1 / 2 "ไม่ต่อเนื่อง825H-10,000฿40,207
FINISH THOMPSON A100007 มอเตอร์ปั้มลม 1/2 แรงม้า | AC8UYY 3DYN8 A100007ดรัมปั๊มมอเตอร์-5-1 / 2 "อย่างต่อเนื่อง--6.625 "6000฿26,038
FINISH THOMPSON S1-115v ดรัมปั๊มมอเตอร์ ตู้กันน้ำกระเซ็น 1/3 แรงม้า | AE3UEC 5FZV6 S1-115vดรัมปั๊มมอเตอร์606-1 / 2 "อย่างต่อเนื่อง230Class B5.375 "6000 / 13,000฿14,609
FINISH THOMPSON S4-AIR ดรัมปั๊ม มอเตอร์ตู้แอร์ 1/2 Hp | AE3UED 5FZV7 S4-แอร์ดรัมปั๊มมอเตอร์-5-7 / 8 "อย่างต่อเนื่อง--3 9 / 16 "เพื่อ 300 11,000฿22,264

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 11Z376 ดรัมปั๊มมอเตอร์แอร์ 1/2 Hp สำหรับ AA3YTJ
฿20,175 / หน่วย