DAYTON 1DLK9 ปั๊มดรัมมอเตอร์ 220 โวลต์ Gpm 32
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องยนต์ |
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย | 700 ชม. |
Body Dia | 4-1 / 2 " |
หน้าที่ | ไม่ต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
แอมป์โหลดเต็ม | 5 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โนไดซ์อลูมิเนียม |
HP | 1 |
Hz | 50 |
อินพุตวัตต์ | 825 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | H |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 10,000 |
ชนิดเครื่องยนต์ | กลองปั๊ม |
แผ่นป้าย RPM | 10,000 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 220 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 8501315000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | Hz | Body Dia | หน้าที่ | อินพุตวัตต์ | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ความยาวเพลาน้อย | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Z376 | ดรัมปั๊มมอเตอร์ | - | 5" | ไม่ต่อเนื่อง | 370 | - | - | 10,000 | ฿20,175 | ||
1DLK6 | เครื่องยนต์ | 60 | 4-1 / 2 " | ไม่ต่อเนื่อง | 825 | H | - | 10,000 | ฿28,820 | ||
1DLK7 | เครื่องยนต์ | 50 | 4-1 / 2 " | ไม่ต่อเนื่อง | 825 | H | - | 10,000 | ฿32,246 | ||
1DLK8 | เครื่องยนต์ | 60 | 4-1 / 2 " | ไม่ต่อเนื่อง | 825 | H | - | 10,000 | ฿39,401 | ||
A100007 | ดรัมปั๊มมอเตอร์ | - | 5-1 / 2 " | อย่างต่อเนื่อง | - | - | 6.625 " | 6000 | ฿26,038 | ||
S1-115v | ดรัมปั๊มมอเตอร์ | 60 | 6-1 / 2 " | อย่างต่อเนื่อง | 230 | Class B | 5.375 " | 6000 / 13,000 | ฿14,609 | ||
S4-แอร์ | ดรัมปั๊มมอเตอร์ | - | 5-7 / 8 " | อย่างต่อเนื่อง | - | - | 3 9 / 16 " | เพื่อ 300 11,000 | ฿22,264 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.