DAYTON 12F741 ระบบปั๊มจม 1/2 แรงม้า เทอร์โมพลาสติก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปั๊มระบายน้ำอ่างล้างจาน |
แอมป์ | 4.9 |
ความจุอ่าง | 6 แกลลอน. |
ความสูงของอ่าง | 13-3 / 8 " |
วัสดุอ่าง | HDPE |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 51 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 39 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 55 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เทอร์โม |
HP | 1/2 |
เครื่องผลักดัน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ทางเข้า | 1.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 28 ฟุต |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
ทางออก | 1.5 " |
วัสดุปั๊ม | เทอร์โม |
ซีลเพลา | เชิงกล |
ประเภทสวิทช์ | แนวตั้ง |
ชนิดภาพเขียน | เกรดสูงกว่า |
UPC | 190735114810 |
ลม | 1-1 / 2 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุใบพัด | แอมป์ | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | แม็กซ์ ชั่วคราว | หัวหน้าสูงสุด | ชนิดเครื่องยนต์ | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F738 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4.1 | 30 | 140 องศา F | 140 องศา F | 25 ฟุต | PSC | 25 | ฿22,519 | ||
12F739 | พลาสติก | 4.1 | 36 | 140 องศา F | 140 องศา F | 25 ฟุต | PSC | 32 | ฿19,316 | ||
12F740 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4.9 | 38 | 140 องศา F | 140 องศา F | 26 ฟุต | PSC | 32 | ฿22,790 | ||
2VJ 77 | กระแสน้ำวน | 3.1 | 30 | 130 องศา F | 130 องศา F | 18 ฟุต | ขั้วโลกสีเทา | 14 | ฿21,669 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.