Dayton 12t086 | สวิตช์ความดัน Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 12T086 สวิตช์ความดัน Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUL

DAYTON 12T086 สวิตช์ความดัน Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt

In Stock
รายการ: AA4KUL รุ่น: 12T086
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
฿1,046 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
คะแนนการติดต่อ AC20 / 17A ที่ 120 / 240V
การกระทำStandard
ประเภทการกระตุ้นกะบังลม
ความกดดันต่อเนื่อง290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รูปแบบการติดต่อพสวท
ดิฟเฟอเรนเชียล15 ถึง 50 psi
การตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงาน40 / 60 psi
HP @ 1 เฟส - 120V1.5
HP @ 1 เฟส - 230V2
HP @ 1 เฟส - 240V2
การดำเนินการสลับด้วยตนเองอัตโนมัติ / ปิด / รีเซ็ต
คะแนน NEMA1
ระยะเดียว
ประเภทพอร์ต1- พอร์ต 1/4 "FNPT
พิสัย10 ถึง 100 psi
ชั่วคราว พิสัย-22 องศาถึง 250 องศา F
UPC190735115541

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8413919080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Low Pressure Cut-Off

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงานการดำเนินการสลับด้วยตนเองราคา
DAYTON 12T081 สวิตช์ความดัน Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUF 12T08120 / 40 psiไม่มี฿1,534
DAYTON 12T082 สวิตช์ความดัน Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUG 12T08230 / 50 psiไม่มี฿1,511
DAYTON 12T083 สวิตช์ความดัน Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUH 12T08340 / 60 psiไม่มี฿1,478
DAYTON 12T084 สวิตช์ความดัน Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUJ 12T08420 / 40 psiอัตโนมัติ / ปิด / รีเซ็ต฿1,826
DAYTON 12T085 สวิตช์ความดัน Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUK 12T08530 / 50 psiอัตโนมัติ / ปิด / รีเซ็ต฿2,264
DAYTON 12T087 สวิตช์ความดัน Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUM 12T08720 / 40 psiอัตโนมัติ / ปิด฿1,989
DAYTON 12T088 สวิตช์ความดัน Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUN 12T08830 / 50 psiอัตโนมัติ / ปิด฿1,876

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 12T086 สวิตช์ความดัน Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt
฿1,046 / หน่วย