DAYTON 12T645 ปั๊มบด 3 HP 230 โวลต์ 23.1 แอมป์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มบด |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | คัส |
แอมป์ | 23.1 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 11 " |
ปล่อย NPT | 2-1 / 2 หน้าแปลน |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 93 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 92 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 89 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 85 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 78 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 65 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 94 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 30 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 7 |
ความสูง | 23.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 3 |
วัสดุใบพัด | ทองเหลือง |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 2 " |
สูงสุด ศีรษะ | 72 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | ซิลิคอนคาร์ไบด์เซรามิก SS |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยมือ |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 112.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A341 | 40 | 9 | บอลบนและล่าง | 35 | 28 | 47 | 16 | - | ฿53,714 | ||
11A342 | 47 | 11 | บอลบนและล่าง | 41 | 38 | 50 | 30 | 20 | ฿58,960 | ||
11A343 | 54 | 9 | บอลบนและล่าง | 50 | 49 | 56 | 48 | 38 | ฿80,990 | ||
11A344 | 25 | 9 | บอลบนและล่าง | 25 | 20 | 26 | 20 | 15 | ฿52,798 | ||
11A345 | 41 | 11 | บอลบนและล่าง | 38 | 38 | 42 | 33 | 25 | ฿87,506 | ||
12T646 | 85 | 14.3 | ลูกบอล | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ฿288,879 | ||
12T647 | 85 | 7.15 | ลูกบอล | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ฿288,878 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.