DAYTON 11A344 ปั๊มเจียร 1.5 HP 230 โวลต์ 9 แอมป์ SS
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มบด |
แอมป์ | 9 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | บอลบนและล่าง |
ความยาวสายไฟ | 16.4ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 9.31 " |
ปล่อย NPT | 1-1 / 4 นิ้ว |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 26 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 26 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 25 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 25 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 25 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 20 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 26 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 20 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 15 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 10 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 5 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 1 |
ความสูง | 20.47 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
HP | 1.5 |
วัสดุใบพัด | เหล็กดัด |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 0.12 " |
สูงสุด ศีรษะ | 98 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 2900 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 1 เฟส |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 2900 |
วัสดุเพลา | 410 SS |
ซีลเพลา | CRB / CMC / ศรี / ศรี |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
ชนิดภาพเขียน | จุ่ม |
UPC | 190735110294 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A341 | 40 | 9 | บอลบนและล่าง | 35 | 28 | 47 | 16 | - | ฿60,353 | ||
11A342 | 47 | 11 | บอลบนและล่าง | 41 | 38 | 50 | 30 | 20 | ฿77,032 | ||
11A343 | 54 | 9 | บอลบนและล่าง | 50 | 49 | 56 | 48 | 38 | ฿91,000 | ||
11A345 | 41 | 11 | บอลบนและล่าง | 38 | 38 | 42 | 33 | 25 | ฿98,321 | ||
12T645 | 85 | 23.1 | ลูกบอล | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ฿262,591 | ||
12T646 | 85 | 14.3 | ลูกบอล | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ฿324,583 | ||
12T647 | 85 | 7.15 | ลูกบอล | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ฿324,582 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.