DAYTON 12T651 ปั๊มบด 7.5 HP 230 โวลต์ 24.64 แอมป์
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มบด |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | คัส |
แอมป์ | 24.64 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 11 " |
ปล่อย NPT | 2-1 / 2 หน้าแปลน |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 99 |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 90 |
GPM ของน้ำที่ 110 ฟุต ของหัวหน้า | 79 |
GPM ของน้ำที่ 120 ฟุต ของหัวหน้า | 66 |
GPM ของน้ำที่ 130 ฟุต ของหัวหน้า | 47 |
GPM ของน้ำที่ 140 ฟุต ของหัวหน้า | 32 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 99 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 99 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 99 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 99 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 99 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 99 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 99 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 99 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 99 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 98 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 95 |
ความสูง | 23.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 7.5 |
วัสดุใบพัด | ทองเหลือง |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 2 " |
สูงสุด ศีรษะ | 155 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | ซิลิคอนคาร์ไบด์เซรามิก SS |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยมือ |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 119.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.95 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.