Dayton 12t960 | ลิมิตสวิตช์ด้านข้างแอคทูเอเตอร์ Spdt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 12T960 ลิมิตสวิตช์ด้านข้างแอคทูเอเตอร์ Spdt | AA4LPR

DAYTON 12T960 สวิตช์ลิมิตสวิตช์ด้านข้างแบบกะทัดรัด

In Stock
รายการ: AA4LPR รุ่น: 12T960
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
฿2,147 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด ขนาดกะทัดรัด
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์แขนก้านหมุน
แอมป์10
รูปแบบการติดต่อสพท
ความลึก1.81 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง4.57 "
อัตราส่วน IP65
การเคลื่อนไหวแนวตั้ง
คะแนน NEMA1,12,13
แรงปฏิบัติการ25.5 นิ้ว. - ออนซ์.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-14 องศาถึง 158 องศา F
ท่องเที่ยวPre-Travel สูงสุด N / A, Over-Travel ขั้นต่ำ N / A
UPC190735116937
คะแนนแรงดันไฟฟ้า300AC / DC
ความกว้าง1.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโรลเลอร์ Diaตำแหน่งตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์ความกว้างของลูกกลิ้งความลึกการเชื่อมต่อไฟฟ้าความสูงการเคลื่อนไหวราคา
DAYTON 12T957 Compact Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AA4LPN 12T957-Topลูกสูบ-1.01 "ขั้วต่อสกรู3.99 "แนวตั้ง฿1,131
DAYTON 12T958 Compact Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AA4LPP 12T95812.7mmTopลูกสูบ3.8mm1.01 "ขั้วต่อสกรู4.42 "แนวตั้ง฿1,134
DAYTON 12T959 ลิมิตสวิตช์ด้านข้างแอคทูเอเตอร์ Spdt | AA4LPQ 12T95918mmด้านแขนก้านหมุน6.3mm1.6 "สายเคเบิล 3 ฟุต4.96 "แนวตั้ง฿1,119
DAYTON 12T961 ลิมิตสวิตช์ด้านข้างแอคทูเอเตอร์ Spdt | AA4LPT 12T961-ด้านแขนก้านหมุน-1.87 "ขั้วต่อสกรู4.92 "แนวตั้ง฿1,320
DAYTON 12T962 Compact Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AA4LPU 12T962-Topโยกเยกสติ๊ก-1.01 "ขั้วต่อสกรู6.87 "รอบทิศทาง฿1,276

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 12T960 สวิตช์ลิมิตสวิตช์ด้านข้างแบบกะทัดรัด
฿2,147 / หน่วย