ลิมิตสวิตช์ DAYTON ดีไซน์ตัวถังสไตล์จิ๋ว
สไตล์ | รุ่น | โรลเลอร์ Dia | ตำแหน่งตัวกระตุ้น | สไตล์แอคชูเอเตอร์ | ความกว้างของลูกกลิ้ง | ความลึก | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ความสูง | การเคลื่อนไหว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T957 | - | Top | ลูกสูบ | - | 1.01 " | ขั้วต่อสกรู | 3.99 " | แนวตั้ง | ฿1,131 | |
B | 12T960 | - | ด้าน | แขนก้านหมุน | - | 1.81 " | ขั้วต่อสกรู | 4.57 " | แนวตั้ง | ฿2,147 | |
C | 12T961 | - | ด้าน | แขนก้านหมุน | - | 1.87 " | ขั้วต่อสกรู | 4.92 " | แนวตั้ง | ฿1,320 | |
D | 12T962 | - | Top | โยกเยกสติ๊ก | - | 1.01 " | ขั้วต่อสกรู | 6.87 " | รอบทิศทาง | ฿1,276 | |
E | 12T958 | 12.7mm | Top | ลูกสูบ | 3.8mm | 1.01 " | ขั้วต่อสกรู | 4.42 " | แนวตั้ง | ฿1,134 | |
F | 12T959 | 18mm | ด้าน | แขนก้านหมุน | 6.3mm | 1.6 " | สายเคเบิล 3 ฟุต | 4.96 " | แนวตั้ง | ฿1,119 |
ลิมิตสวิตช์ ดีไซน์ตัวเครื่องสไตล์มินิมอล
ลิมิตสวิตช์ขนาดกะทัดรัดของ Dayton เหมาะสำหรับการตรวจจับว่ามีหรือไม่มีวัตถุในการใช้งานทางอุตสาหกรรม รวมถึงบรรจุภัณฑ์ สายพานลำเลียงขนถ่ายวัสดุ ลิฟต์ประตูอุตสาหกรรม และเครื่องอัด หน่วยเหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมความแข็งแรงเชิงกลสูงสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่แข็งแกร่ง และมีโครงสร้างอะลูมิเนียมที่ทนทานเพื่อการซีลกันน้ำมัน กันน้ำ และกันฝุ่นเพื่อความปลอดภัยสูงสุด พวกมันถูกรวมเข้ากับหน้าสัมผัสแบบ snap action 1 NO - 1 NC ที่สร้าง / ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าทันทีเมื่อแอคชูเอเตอร์สัมผัสกับวัตถุ (เป้าหมาย) เลือกลิมิตสวิตช์เหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 3.99 ถึง 6.87 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องช่วยหายใจที่ให้มา
- ไฟทำงานของยานพาหนะ
- เปลือกหุ้มสตาร์ทมอเตอร์
- อุปกรณ์พัดลมแกน
- เครื่องบดดิน
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- ตัวดึงและตัวแยก
- รู้สึกว่า
- DAYTON การ์ดพัดลมความลึก 3/16 นิ้ว
- ACCUFORM SIGNS ป้ายทะเบียน PF การ์ด 10 ล้าน 5-3/4" x 3-1/4"
- HARRIS INDUSTRIES แถบคาดสีแดง
- BLACK & DECKER ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 5 ไมครอน
- VERMONT GAGE Chr Z Go/NoGo ส่วนประกอบย้อนกลับ,
- SPEARS VALVES บอลวาล์ว PVC เสริม End Connector ชุด Spigot Ends, EPDM
- ALL MATERIAL HANDLING สลิงเว็บที่ไม่มีที่สิ้นสุด
- CAIMAN Heatrac Insulated Palm Grip ถุงมือกันหนาวกันน้ำ