DAYTON 13E649 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3hp 115/208-230v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร |
ยอมรับสัญญาณควบคุมอินพุต | ด้วยตัวเลือก IODA |
เวลาเร่งความเร็วที่ปรับได้ | 0.1 ถึง 180 วินาที |
เวลาชะลอตัวที่ปรับได้ | 0.3 ถึง 180 วินาที |
วิธีการควบคุม | เซ็นเซอร์เวกเตอร์ฟลักซ์น้อยพร้อมการปรับอัตโนมัติแบบคงที่พร้อม Boost, Volts per Hertz |
ประเภทการควบคุม | ปุ่มกดและจอแสดงผลดิจิตอล |
ความลึก | 7.25 " |
อ่านข้อมูลดิจิตอล | ใช่ |
จอแสดงผลประเภท | ดิจิตอล |
เครื่องจอ | ตั้งค่าความถี่, ความถี่มอเตอร์, เฮิรตซ์, รอบต่อนาที, หน่วยที่กำหนดเอง, กระแสมอเตอร์, แรงดันมอเตอร์, แรงดันบัส |
เบรกแบบไดนามิก | เบรกฉีด |
กรงขัง | นีมา 4X |
ความสูง | 9.8 " |
ความถี่ขาเข้า | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
อินพุตเฟส AC | 1 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 / 208-230 VAC |
การปิดคีย์แพด | ไม่ |
แม็กซ์ เอชพี | 3 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 9 |
ช่วงความถี่เอาท์พุท | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ |
แรงดันเอาท์พุท | 230 VAC |
การป้องกัน | Electronic Inrush Current Limit (EICL), Ride Through, Regeneration Protection, Overload, Current Limit, Short Circuit, Overvoltage, Under voltage, Nuisance Tripping, Phase Loss, MOV Input Transient Suppression |
เริ่ม / หยุดการควบคุม | เรียกใช้ / หยุดปุ่มกด Std |
กำลังเริ่มแรงบิด | ลด 200% |
แรงบิดที่ 1 เฮิรตซ์ | ลด 100% |
UPC | 190735117767 |
ความกว้าง | 7.55 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.15 |
รหัส HS | 8504404000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การปิดคีย์แพด | ประเภทการควบคุม | ความลึก | แม็กซ์ เอชพี | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | แรงดันเอาท์พุท | การป้องกัน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13E632 | ไม่ | Jumpers, Trimpots และ Analog Display | 5.86 " | 1 | 3.6 | 230 VAC | ขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV | 5.51 " | ฿25,583 | ||
13E633 | ไม่ | Jumpers, Trimpots และ Analog Display | 5.86 " | 1 | 3.6 | 230 VAC | ขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV | 5.51 " | ฿26,407 | ||
13E634 | ไม่ | Jumpers, Trimpots และ Analog Display | 7.25 " | 2 | 6.7 | 230 VAC | ขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV | 7.55 " | ฿37,741 | ||
13E635 | ไม่ | Jumpers, Trimpots และ Analog Display | 7.25 " | 2 | 6.7 | 230 VAC | ขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV | 7.55 " | ฿37,864 | ||
13E636 | ไม่ | Jumpers, Trimpots และ Analog Display | 7.25 " | 3 | 9 | 230 VAC | ขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV | 7.55 " | ฿39,187 | ||
13E637 | ไม่ | Jumpers, Trimpots และ Analog Display | 7.25 " | 3 | 9 | 230 VAC | ขีดจำกัดกระแสไฟกระชากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EICL), การขับขี่ผ่าน, การป้องกันการสร้างใหม่, โอเวอร์โหลด, ขีดจำกัดกระแสไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟเกิน, ภายใต้แรงดันไฟฟ้า, การสะดุดที่รบกวน, การปราบปรามชั่วคราวของอินพุต MOV | 7.55 " | ฿39,911 | ||
13E638 | ไม่ | Jumpers, Trimpots และ Analog Display | 7.25 " | 3 | 9 | 230 VAC | Electronic Inrush Current Limit (EICL), Ride Through, Regeneration Protection, Overload, Current Limit, Short Circuit, Overvoltage, Under voltage, Nuisance Tripping, Phase Loss, MOV Input Transient Suppression | 7.55 " | ฿38,116 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.