DAYTON 13V820 สายพานร่องวี B472
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานวี |
ประเภทเข็มขัด | B |
การก่อสร้าง | ตะลึง |
หมายเลขอุตสาหกรรม | B472 |
วัสดุ | ส่วนผสมของยางธรรมชาติ / สังเคราะห์ |
จำนวนซี่โครง | 1 |
ความยาวภายนอก | 473 " |
ชั่วคราว พิสัย | -22 องศาถึง 194 องศา F |
ความหนา | 13 / 32 " |
ความกว้างสูงสุด | 21 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 4010391000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ID |
รุ่น | หมายเลขอุตสาหกรรม | วัสดุ | ความยาวภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
13V798 | B106 | ส่วนผสมของยางธรรมชาติ / สังเคราะห์ | 109 " | ฿1,506 | |
13V799 | B135 | ส่วนผสมของยางธรรมชาติ / สังเคราะห์ | 138 " | ฿1,919 | |
13V801 | B137 | ส่วนผสมของยางธรรมชาติ / สังเคราะห์ | 140 " | ฿1,603 | |
13V802 | B138 | ส่วนผสมของยางธรรมชาติ / สังเคราะห์ | 141 " | ฿2,575 | |
13V803 | B141 | ส่วนผสมของยางธรรมชาติ / สังเคราะห์ | 144 " | ฿1,869 | |
13V804 | B156 | ส่วนผสมของยางธรรมชาติ / สังเคราะห์ | 159 " | ฿2,223 | |
13V805 | B160 | ส่วนผสมของยางธรรมชาติ / สังเคราะห์ | 163 " | ฿2,324 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.