3M EPS-300 ซีรี่ส์ท่อหดความร้อน
สไตล์ | รุ่น | สายเคเบิล | ID หลังจากหดตัว | ID ก่อนหดตัว | ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | ช่วงลวด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPS-300-3 / 4 PK 5 | 4 ถึง 3/0 AWG | 0.25 " | 0.75 " | 0.085 " | 4 ถึง 3/0 AWG | ฿7,301 | |
A | EPS-300-1 PK5 | 4/0 ถึง 500 kcmil | 0.32 " | 1" | 0.1 " | 4/0 ถึง 500 kcmil | ฿11,763 | |
A | EPS-300-1 / 2 PK 12 | 6 ถึง 1 AWG | 0.16 " | 0.5 " | 0.07 " | 6 ถึง 1 AWG | ฿11,873 | |
A | EPS-300-3 / 8 PK 12 | 12 ถึง 8 AWG | 0.12 " | 0.375 " | 0.055 " | 12 ถึง 8 AWG | ฿10,921 | |
A | EPS-300-1 / 4 PK 12 | 16 ถึง 12 AWG | 0.08 " | 0.25 " | 0.04 " | 16 ถึง 12 AWG | ฿10,790 | |
A | EPS-300-3 / 16 PK 12 | 20 ถึง 18 AWG | 0.063 " | 0.187 " | 0.04 " | 20 ถึง 18 AWG | ฿7,840 | |
A | EPS-300-1 1/2 PK5 | 500 ถึง 800 kcmil | 0.5 " | 1.5 " | 0.1 " | 500 ถึง 800 kcmil | ฿15,543 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมสวิตช์แรงดัน
- อุปกรณ์เสริมการวัดที่แม่นยำ
- ถังน้ำหล่อเย็น
- อุปกรณ์เสื้อผ้าที่ทนสารเคมีและใช้แล้วทิ้ง
- ตัวกรองดูดสูญญากาศ
- เครื่องมือตกแต่ง
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- ไฟฉุกเฉิน
- กาวและซีเมนต์
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- WESTWARD ดอกสว่าน
- NITE IZE คลิปคาราไบเนอร์
- SPEEDAIRE เครื่องมือ Retractor
- APPROVED VENDOR รอบสะท้อนแสงสี
- REES ปุ่มกดแบบไม่เรืองแสง
- BUSSMANN ฟิวส์พิเศษซีรีส์ PCF
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน Neoprene เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 นิ้ว
- FILLRITE ชุดโรเตอร์กรุ๊ป
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ปีกสำหรับงานหนัก XT60
- BUSSMANN ข้อต่อเฟอร์รูล FWA, 150 VAC/VDC, 13/16 x 2 นิ้ว