3m Eps-300-3/8 Pk12 | ท่อหดแบบใช้ความร้อน 48 นิ้ว 12-8 Awg สีดำ 12 ชิ้น | 4knd9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M EPS-300-3/8 PK12 ท่อหดแบบใช้ความร้อน 48 นิ้ว 12-8 Awg สีดำ 12 Pk | AD8JRR 4KND9

3M EPS-300-3/8 PK12 ท่อหดแบบใช้ความร้อน 48 นิ้ว 12-8 Awg สีดำ 12 Pk

In Stock
รายการ: AD8JRR รุ่น: EPS-300-3/8 PK12ข้ามอ้างอิง: 4KND9
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
฿10,921 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อหดความร้อน
สายเคเบิล12 ถึง 8 AWG
สีBlack
ID หลังจากหดตัว0.12 "
ID ก่อนหดตัว0.375 "
ความยาว4ft
วัสดุโพลีโอเลฟินยืดหยุ่นได้, กาวเทอร์โมพลาสติกเรียงราย
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
อัตราส่วนการหดตัว3:1
หดตัวชั่วคราว250 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-67 ถึง 230 F
ความหนาของผนังหลังจากหดตัว0.055 "
แบบติดผนังผนังบาง
ช่วงลวด12 ถึง 8 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)129.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสายเคเบิลID หลังจากหดตัวID ก่อนหดตัวความหนาของผนังหลังจากหดตัวช่วงลวดราคา
3M EPS-300-3/16 PK12 ท่อหดแบบใช้ความร้อน 48 นิ้ว 20-18awg สีดำ 12 Pk | AD8JRP 4KND7 EPS-300-3 / 16 PK 1220 ถึง 18 AWG0.063 "0.187 "0.04 "20 ถึง 18 AWG฿7,840
3M EPS-300-1/4 PK12 ท่อหดแบบใช้ความร้อน 48 นิ้ว 16-12awg สีดำ 12 Pk | AD8JRQ 4KND8 EPS-300-1 / 4 PK 1216 ถึง 12 AWG0.08 "0.25 "0.04 "16 ถึง 12 AWG฿10,790
3M EPS-300-1/2 PK12 ท่อหดแบบใช้ความร้อน 48 นิ้ว 6-1 Awg สีดำ 12 Pk | AD8JRT 4KNE1 EPS-300-1 / 2 PK 126 ถึง 1 AWG0.16 "0.5 "0.07 "6 ถึง 1 AWG฿11,873
3M EPS-300-3/4 PK5 ท่อหดแบบใช้ความร้อน 48 นิ้ว 4-3/0 Awg สีดำ 5 Pk | AD8JRU 4KNE2 EPS-300-3 / 4 PK 54 ถึง 3/0 AWG0.25 "0.75 "0.085 "4 ถึง 3/0 AWG฿7,301
3M EPS-300-1 PK5 ท่อหดด้วยความร้อน 48 นิ้ว 4/0-500kcmil สีดำ 5 Pk | AD8JRV 4KNE3 EPS-300-1 PK54/0 ถึง 500 kcmil0.32 "1"0.1 "4/0 ถึง 500 kcmil฿11,763
3M EPS-300-1 1/2 PK5 ท่อหดแบบใช้ความร้อน 48 นิ้ว 500-800 Kcmil สีดำ 5 Pk | AD8JRW 4KNE4 EPS-300-1 1/2 PK5500 ถึง 800 kcmil0.5 "1.5 "0.1 "500 ถึง 800 kcmil฿15,543

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M EPS-300-3/8 PK12 ท่อหดแบบใช้ความร้อน 48 นิ้ว 12-8 Awg สีดำ 12 Pk
฿10,921 / หน่วย