DAYTON สายพานร่องวี 13W367 แถบแบน 6/b128
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เข็มขัดรัดวี |
ประเภทเข็มขัด | B |
การก่อสร้าง | สายรัดเสริม |
หมายเลขอุตสาหกรรม | 6 / B128 |
วัสดุ | ผ้าหุ้มยางพร้อมสายไฟแรงดึงสูง |
จำนวนซี่โครง | 6 |
ความยาวภายนอก | 131.75 " |
ชั่วคราว พิสัย | -22 องศาถึง 194 องศา F |
ความหนา | 1 / 2 " |
ความกว้างสูงสุด | 4" |
UPC | 190735126455 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 4010391000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ID |
รุ่น | หมายเลขอุตสาหกรรม | จำนวนซี่โครง | ความยาวภายนอก | ความกว้างสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
13G875 | 2 / B46 | 2 | 49.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,020 | |
13G876 | 2 / B50 | 2 | 53.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,307 | |
13G877 | 2 / B51 | 2 | 54.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,278 | |
13G878 | 2 / B52 | 2 | 55.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,617 | |
13G879 | 2 / B53 | 2 | 56.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,663 | |
13G880 | 2 / B54 | 2 | 57.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,494 | |
13G881 | 2 / B55 | 2 | 58.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,090 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.