DAYTON 13X470 Standard Platform Truck 3000 Lb. ความยาว 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (4) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | เงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 11.5 " |
ความยาวดาดฟ้า | 72 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ประเภทเด็ค | อลูมิเนียม |
ความกว้างของดาดฟ้า | 36 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
วัด | 11 |
ประเภทการจัดการ | ผลักดึง |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 44 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 41.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 186.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 95.25 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ประเภทเด็ค | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | ความกว้างของดาดฟ้า | ขยายความยาว | เสร็จสิ้น | วัสดุกรอบ | วัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X463 | อลูมิเนียม | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 24 " | - | - | อลูมิเนียม | 11 | ฿34,936 | |
13X464 | อลูมิเนียม | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 24 " | - | - | อลูมิเนียม | 11 | ฿33,587 | |
13X465 | อลูมิเนียม | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 30 " | - | - | อลูมิเนียม | 11 | ฿36,179 | |
13X466 | อลูมิเนียม | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 30 " | - | - | อลูมิเนียม | 11 | ฿42,956 | |
13X467 | อลูมิเนียม | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 36 " | - | - | อลูมิเนียม | 11 | ฿46,933 | |
13X468 | อลูมิเนียม | 8" | ฟีนอล | 30 " | - | - | อลูมิเนียม | 11 | ฿34,384 | |
13X469 | อลูมิเนียม | 8" | ฟีนอล | 36 " | - | - | อลูมิเนียม | 11 | ฿41,799 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.