DAYTON 16N196 เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ 10 นิ้ว 115v 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ |
แอมป์เอซี | 4.1 |
ขนาดฐาน | 8-1/4" x 13-1/2" |
ความจุเหล็กหล่อ | 1 / 2 " |
กำลังการผลิตเหล็ก | 3 / 8 " |
ขนาดเชย | 1 / 2 " |
คอลัมน์ Dia | 2-9 / 32 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
Hz | 60 |
สูงสุด แกนหมุนเป็นฐาน | 15-13 / 16 " |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
จำนวนความเร็ว | 5 |
ความลึกโดยรวม | 19.25 " |
ความสูงโดยรวม | 27.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 11.25 " |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เดย์ตัน-16n196.pdf |
Quill Dia | 1-1 / 2 " |
ความเร็วแกน | เพื่อ 650 3070 |
Spaper Taper | 33JT |
แกนหมุนเป็นตาราง | 10-3 / 4 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 2-1 / 2 " |
การแกว่ง | 10 " |
ขนาดช่องตาราง | 9 / 16 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 7-13/16" x 7-13/16" |
มุมเอียง | 45 องศาไปทางซ้ายและขวา |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 8465950090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. สมมติว่าเครื่องเจาะสว่านมาพร้อมกับแหล่งจ่ายไฟที่ถูกต้องและเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับขนาดรูที่ต้องการ สิ่งแรกที่ต้องตรวจสอบคือสถานะของการเชื่อมต่อสายไฟ ผู้ใช้ควรตรวจสอบและทำความสะอาดสิ่งสกปรกหรือฝุ่นที่สะสมอยู่บนมอเตอร์ซึ่งทำให้มอเตอร์ร้อนขึ้น มอเตอร์ ลูกรอกขั้นบันได และตัวขับสายพานควรได้รับการหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อการทำงานที่ราบรื่น ผู้ใช้ควรระมัดระวังไม่ให้ใช้งานเครื่องเจาะในชิ้นงานที่ไม่เหมาะสำหรับการเจาะตามคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ พวกเขาควรตรวจสอบการสึกหรอของชิ้นส่วนสว่านด้วย
A. แท่นเจาะแบบตั้งโต๊ะมีระยะการเคลื่อนที่ของสปินเดิลที่สั้นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแท่นเจาะแบบตั้งพื้น ดังนั้นจึงสามารถสร้างรูในชิ้นงานโลหะที่บางกว่าได้
A. เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ Dayton 16N196 มีพิกัดแรงดัน 120VAC และกระแสไฟ 4.1A
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.