DAYTON 40PM08 แท่นกดสว่านแท่น 8 1/3 HP 120V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ |
แอมป์เอซี | 6.0 |
ขนาดฐาน | 7-13/64" x 11-29/64" |
ความจุเหล็กหล่อ | 1 / 2 " |
กำลังการผลิตเหล็ก | 1 / 2 " |
ขนาดเชย | 1 / 2 " |
คอลัมน์ Dia | 2" |
มีสาย / ไร้สาย | แบบมีสาย |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
Hz | 60 |
สูงสุด แกนหมุนเป็นฐาน | 11-39 / 64 " |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
จำนวนความเร็ว | 5 |
ความลึกโดยรวม | 17 " |
ความสูงโดยรวม | 23 " |
ความกว้างโดยรวม | 11 " |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เดย์ตัน-16n196.pdf |
Quill Dia | 1-37 / 64 " |
ความเร็วแกน | 760 ถึง 3070 รอบต่อนาที |
Spaper Taper | 33JT |
แกนหมุนเป็นตาราง | 8" |
การเดินทางของแกนหมุน | 2" |
การแกว่ง | 8" |
ขนาดช่องตาราง | 1 / 2 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 6-5/16" x 6-5/16" |
มุมเอียง | องศา 45 |
UPC | 190735297834 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.85 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. สมมติว่าเครื่องเจาะสว่านที่เลือกมาพร้อมกับแหล่งจ่ายไฟที่ถูกต้องและเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับขนาดรูที่ต้องการ สิ่งแรกที่ต้องตรวจสอบคือสถานะของการเชื่อมต่อสายไฟ ผู้ใช้ควรตรวจสอบและทำความสะอาดสิ่งสกปรกหรือฝุ่นที่สะสมอยู่บนมอเตอร์ซึ่งทำให้มอเตอร์ร้อนขึ้น มอเตอร์ ลูกรอกขั้นบันได และตัวขับสายพานควรได้รับการหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อการทำงานที่ราบรื่น ผู้ใช้ควรระมัดระวังไม่ให้ใช้งานเครื่องเจาะในชิ้นงานที่ไม่เหมาะสำหรับการเจาะตามคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์
ก. ประการแรก ผู้ใช้ควรวัดข้อกำหนดของการจ่ายไฟที่จำเป็นสำหรับการจ่ายไฟให้กับแท่นสว่าน ควรคำนวณกำลังขับที่ต้องการของเครื่องเจาะแบบกด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชิ้นงานและความหนาของวัสดุ ลูกค้าควรสังเกตโครงสร้าง ประเภทของมอเตอร์ที่ใช้ และขนาดหัวจับที่มีอยู่ก่อนซื้อเครื่อง ควรให้ความสนใจกับกลไกด้านความปลอดภัยและการควบคุมในขณะที่เลือกเครื่องเจาะที่เหมาะสม ตำแหน่งของการใช้งานก็มีความสำคัญเช่นกันเมื่อเลือกสว่านเจาะกระแทกที่ถูกต้อง
A. Raptor Supplies นำเสนอเครื่องเจาะแบบต่างๆ เช่น เครื่องกัดและเครื่องเจาะ เครื่องเจาะแบบแม่เหล็ก และสว่านไฟฟ้าแบบใช้มือถือ สว่านแท่นแม่เหล็ก หรือที่เรียกว่าดอกสว่านแม็ก มีฐานแม่เหล็กสำหรับยึดติดกับพื้นผิวโลหะเหล็กและยึดดอกสว่านให้อยู่ในตำแหน่งขณะทำรูในเหล็กโครงสร้าง คานไอ ท่อ และชิ้นงานโลหะอื่นๆ เครื่องกัดและเจาะจะใช้ทั้งเจาะรูในชิ้นงานและนำวัสดุที่รีดออกจากรูเหล่านั้น สว่านไฟฟ้าแบบใช้มือถือเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างรูในทุกตำแหน่ง
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.