DAYTON 1DLL1 ปั๊มดรัมปั๊มวัสดุของตัวเครื่อง Cpvc
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เปลี่ยนหลอดปั๊มดรัม |
วัสดุอะแดปเตอร์ | โพรพิลีน |
ประเภทอะแดปเตอร์ | 2 "บุ๊ง |
สำหรับการใช้งาน | 1DLK6 ถึง 1DLK9 |
วัสดุปะเก็น | PTFE |
GPM | 32 |
ความสูง | 39 " |
ขนาดขาเข้า | 1.625 " |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน | 7 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 35 |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 190 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 190 องศา F |
แม็กซ์ ความเหนียว | 1500 CPS |
หัวหน้าสูงสุด | 36 ฟุต |
มิเตอร์ | ไม่ |
ขนาด Outlet | 1" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 43 " |
วัสดุตัวปั๊ม | ซีพีวีซี |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | 39 " |
UPC | 190735135266 |
วัสดุเปียก | ซีพีวีซี, PTFE |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 113.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | แม็กซ์ ชั่วคราว | วัสดุตัวปั๊ม | วัสดุเปียก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DLL3 | 175 องศา F | 175 องศา F | ไคนาร์ | ไคนาร์, PVDF, PTFE | ฿36,010 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.