เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะซีรีส์ KERN และ SOHN FOB-NL
สไตล์ | รุ่น | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | ขนาดที่อยู่อาศัย | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | เส้นตรง | ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม | หน่วย | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FOB3K-4NL | 248 มม | 295 x 260 x 95 มม | 95 มม | 260 มม | +/- 0.6 ก | 248 มม. x 198 | กรัม, ปอนด์ | 198 มม | ฿15,120 | |
B | FOB10K-3NL | 252 มม | 285 x 255 x 90 มม | 90 มม | 255 มม | +/- 3, 6ก | 252 มม. x 200 | กรัม ปอนด์ ออนซ์ | 200 มม | ฿13,516 | |
C | FOB7K-4NL | 252 มม | 285 x 255 x 90 มม | 90 มม | 255 มม | +/- 1.5, 3ก | 252 มม. x 200 | กรัม ปอนด์ ออนซ์ | 200 มม | ฿13,516 | |
D | FOB30K-3NL | 252 มม | 285 x 255 x 90 มม | 90 มม | 255 มม | +/- 6, 15ก | 252 มม. x 200 | กรัม ปอนด์ ออนซ์ | 200 มม | ฿13,516 |
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะซีรีส์ FOB-NL
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ KERN & SOHN FOB-NL Series ใช้ในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ซึ่งการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำและเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญ เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะเหล่านี้นำเสนอโซลูชันอเนกประสงค์สำหรับการชั่งน้ำหนักวัตถุและวัสดุสำหรับคลังสินค้า โรงงานผลิต ห้องปฏิบัติการ และแผนกจัดส่ง ด้วยความสามารถในการวัดที่แม่นยำและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะซีรีส์ FOB-NL ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ และกระบวนการจัดส่ง มีหน้าจอ LCD เพื่อแสดงค่าที่อ่านได้อย่างแม่นยำในหน่วย g / lb / oz พวกเขามาพร้อมกับอะแดปเตอร์จ่ายไฟให้กับหน่วยเหล่านี้ เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะเหล่านี้มีแผ่นชั่งน้ำหนักที่ทำจากสเตนเลสสตีลเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือจัดตำแหน่ง
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งกระบอกสูบ
- ฟองน้ำขัด
- ขั้นตอนการนั่งร้าน
- ชุดควบคุมสตาร์ท
- อุปกรณ์กระจาย
- ภายนอกยานยนต์
- บัลลาสต์
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- สีโป๊ว
- KEO เคาน์เตอร์, โคบอลต์, 1 ขลุ่ย, มุมรวม 100 องศา
- LOC-LINE ทีฟิตติ้ง 1/4 นิ้ว
- CROWN เสื่อกันความเหนื่อยล้า
- 3M ตลับผสม/ตัวกรอง
- EATON วงจรเรียงกระแสซีลีเนียม
- MAXI-LIFT ถังลิฟต์ HD Stax
- INGERSOLL-RAND คันโยก
- CONDOR ชุดกันฝน 3 ชิ้นพร้อมฮู้ดแบบถอดได้ PVC หนา 4 มม. สีเหลือง
- TRI-ARC U-Design บันไดคานยื่นแบบมีร่องรองรับ ขนาด 40 นิ้ว