จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN FOB เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ 10K-3NL สูงสุด 8000 และ 15000 ก. การชั่งน้ำหนัก ความสามารถในการอ่านค่า 1 และ 2 กรัม | CE8JTU

KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ FOB 10K-3NL สูงสุด 8000 และ 15000 กรัม การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 1 และ 2g

In Stock
รายการ: CE8JTU รุ่น: FOB 10K-3NL
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
฿13,516 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
แบตเตอรี่4 x 1.5V AA
แบตเตอรี่สำรอง48 ชม.
ความกว้างของกรณี285mm
ขนาดตัวเลข25mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เวลาเฮิร์ตซ์ 50
ขนาดที่อยู่อาศัย285 x 255 x 90 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย90 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย255 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุตAC 230V
เส้นตรง+/- 3, 6ก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม95%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม35 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม5 องศา ค
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-fob-10k-3nl.pdf
การอ่าน1 / 2g
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม252 มม. x 200
การทำสำเนาได้1, 2 ก
เวลาชำระวินาที 2
หน่วยกรัม ปอนด์ ออนซ์
การชั่งน้ำหนักความจุ8/15 กก
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กกล้าไร้สนิม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว200 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว252 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.55
ความสูงของเรือ (ซม.)16.5
ความยาวเรือ (ซม.)30.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)41.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิวขนาดที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยเส้นตรงขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยมหน่วยการชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิวราคา
KERN AND SOHN FOB 30K-3NL เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ สูงสุด 16000 และ 30000 ก. การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่าระดับ 2 และ 5g | CE8JTW FOB30K-3NL252 มม285 x 255 x 90 มม90 มม255 มม+/- 6, 15ก252 มม. x 200กรัม ปอนด์ ออนซ์200 มม฿13,516
KERN AND SOHN FOB 3K-4NL เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ สูงสุด 3000 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.2g การอ่านค่า | CE8JTZ FOB3K-4NL248 มม295 x 260 x 95 มม95 มม260 มม+/- 0.6 ก248 มม. x 198กรัม, ปอนด์198 มม฿15,120
KERN AND SOHN FOB 7K-4NL เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ สูงสุด 5000 และ 7500 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.5 และ 1g ความสามารถในการอ่านค่า | CE8JUF FOB7K-4NL252 มม285 x 255 x 90 มม90 มม255 มม+/- 1.5, 3ก252 มม. x 200กรัม ปอนด์ ออนซ์200 มม฿13,516

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ FOB 10K-3NL สูงสุด 8000 และ 15000 กรัม การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 1 และ 2g
฿13,516 / หน่วย