ชุดแคลมป์ Oetiker 18500114 มี 15 ชิ้น แต่ละอันมีขนาด 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 และ 5/8 นิ้ว; และแคลมป์เหล็ก 12/3, 4/7, 8/15 และ 16 นิ้ว 1 ซีรีส์ 101 หู อย่างละ 2 ชิ้น นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับก้ามปูมาตรฐาน บรรจุและจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยในกล่องเก็บพลาสติก ชุดแคลมป์ Oetiker 18500114 นี้ออกแบบมาสำหรับการซีลท่อป้องกันการสูญเสียอากาศ ของเหลว หรือก๊าซในการใช้งานแรงดันต่ำ ปากคีบก้ามปูคู่ที่ให้มาเหมาะสำหรับการหนีบแคลมป์รัดท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ และการบุ๋มหรือลักยิ้มที่หูของแคลมป์ช่วยเพิ่มแรงยึดสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่ายึดได้แน่นยิ่งขึ้น ยิ่งกว่านั้น คุณสมบัติการเชื่อมต่อทางกลของแคลมป์นี้ช่วยให้ปิดได้อย่างปลอดภัย ชุดแคลมป์ Oetiker 18500114 มีความทนทานต่อการกัดกร่อนและการปรับขนาดเนื่องจากโครงสร้างเหล็ก
การใช้ประโยชน์:
ชุดแคลมป์ Oetiker 18500114 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้มีประโยชน์สำหรับการใช้งานแรงดันต่ำ เช่น การขุด เกษตรกรรม รถยนต์ การทำความร้อน การระบายอากาศ และอื่นๆ ที่หนีบหูเคลือบสังกะสีจากชุดแคลมป์ Oetiker 18500114 ใช้กับท่อยาง ท่อพลาสติก สายไฟฟ้า และสายเชื่อม
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ชุดอุปกรณ์แคลมป์ Oetiker นี้ประกอบด้วย 15/5, 16/3, 8/1, 2/9 และ 16/5 นิ้ว อย่างละ 8 ชิ้น; และแคลมป์เหล็ก 12 หูขนาด 3/4, 7/8, 15/16 และ 1 นิ้ว ชุบสังกะสี 101 ซีรีส์ อย่างละ 2 ชิ้น
- มาพร้อมกับคีมปากคีบมาตรฐาน ซึ่งทั้งหมดบรรจุและจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยในกล่องพลาสติก ทำให้ติดตั้งได้ง่ายและสะดวก
- กลุ่มผลิตภัณฑ์แคลมป์ของ Oetiker นี้มีแคลมป์เหล็กที่ให้แรงดันคงที่รอบๆ ท่อ เหมาะสำหรับการจัดการการขยายตัวหรือการหดตัวจากความร้อนและการสั่นสะเทือน
- แคลมป์มีการออกแบบให้มีรอยบุ๋มบนหูเพื่อให้มีแรงจับยึดสูงสุดเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคง
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Oetiker ปากคีบ: ก้ามปูมาตรฐานเหล่านี้สามารถแทนที่ก้ามปูของชุดแคลมป์ Oetiker 18500114 มีที่จับหุ้มฉนวนขนาดใหญ่เพื่อความสบายของผู้ใช้และป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า นอกจากนี้ก้ามปูเหล่านี้จาก Oetiker มีโครงสร้างเหล็กหล่อเพื่อให้รับแรงกระแทกสูง ทนทาน และทนทานต่อการใช้งานในทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- Oetiker 101 Series ที่หนีบหู: ที่หนีบหูชุบซิงค์ 101 Series เหล่านี้สามารถแทนที่ที่หนีบหูแบบเหล็กของชุดแคลมป์ Oetiker 18500114 (ในกรณีที่สึกหรอหรือแตกหัก) รวมทั้งมีตัวเลือกมากมายให้เลือก
มาตรฐานและการรับรอง:
- ชุดแคลมป์ Oetiker 18500114 ให้ประสิทธิภาพการต้านทานการกัดกร่อน เนื่องจากผลิตขึ้นตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9227
- ชุดแคลมป์ Oetiker 18500114 นี้ยังเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/TS 16949 เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานที่มีคุณภาพ
- แคลมป์เป็นไปตาม UNS S30403 (Unified Numbering System) ซึ่งเป็นระบบระบุโลหะผสมโดยมาตรฐาน SAE 1008 (สมาคมวิศวกรยานยนต์) เพื่อให้แน่ใจว่ามีความต้านทานแรงดึงที่ดีเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
- นอกจากนี้ ที่หนีบหูเหล่านี้จากชุดแคลมป์ Oetiker 18500114 ยังได้รับการประเมินและรับรองว่าตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IATF 16949:2016
การติดตั้ง:
ชุดแคลมป์ Oetiker 18500114 มีแคลมป์หูชุบซิงค์ของซีรีส์ 101 ที่สามารถติดตั้งได้โดยใช้ก้ามปูสำหรับติดตั้งด้วยมือของแบรนด์ (ขายรวมกัน) และต้องการเพียงการปิดเครื่องมือแบบจังหวะเดียว ต้องเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อยของแคลมป์ให้เหมาะสมเมื่อติดตั้งด้วยแรงยึดที่ถูกต้อง สำหรับการซีลที่สมบูรณ์แบบ ต้องปิดหูอย่างถูกต้องระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง
หมายเหตุ: คู่มือการใช้งานการติดตั้งยังพิมพ์อยู่ที่ฝากล่องพลาสติกของชุดแคลมป์ Oetiker 18500114 เพื่อความสะดวกของผู้ใช้
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ที่หนีบประเภทใดบ้างที่ Oetikar นำเสนอ?
A. Oetiker มีแคลมป์รัดท่อที่หลากหลาย เช่น สกรู, หู, สปริง, ลวด, หนอน และที่หนีบพลาสติก
Q. จะถอดแคลมป์ Oetiker ได้อย่างไร?
A. ลูกค้าสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น มีดตัดข้างหรือชาม เพื่อถอดอินเตอร์ล็อคและลอกแคลมป์ออกจากท่อ ไม่แนะนำให้ใช้หัวกัดแบบหมุนเพราะอาจทำให้ท่อเสียหายได้ขณะตัดแคลมป์
ถาม ที่หนีบ Oetiker ใช้ซ้ำได้หรือไม่
A. ใช่ แคลมป์ Oetiker เช่น ตัวขับหนอน สกรู StepLess และตัวหนีบ V นั้นใช้ซ้ำได้ สามารถเปิดและติดตั้งได้ง่ายทุกเมื่อที่ต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบำรุงรักษาและการบริการในโรงงานผลิตและยานยนต์ แคลมป์เหล่านี้สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวรัศมีและแนวแกน
Q. เราจะขันแคลมป์ให้แน่นได้อย่างไร?
A. ในการขันแคลมป์ให้แน่น ให้บีบแคลมป์ด้วยมือเดียวโดยให้ปลายด้านตรงข้ามกับตัวขับเลื่อนเข้าไปในปลอกจับ จากนั้นหมุนตัวขับตามเข็มนาฬิกาด้วยประแจหรือไขควงเพื่อให้เกลียวที่อยู่บนตัวขับยึดกับช่องบนแคลมป์ หมุนตัวขับต่อไปจนกระทั่งแคลมป์รัดรอบท่ออย่างแน่นหนา
ถาม จะเลือกแคลมป์ท่อ Oetiker ที่เหมาะสมได้อย่างไร?
A. ในการตรวจสอบข้อกำหนดด้านขนาด ให้ติดตั้งท่ออ่อนบนท่อหรือข้อต่อ (ซึ่งจะขยายท่ออ่อน) จากนั้นตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออ่อน สุดท้าย เลือกแคลมป์รัดท่อที่รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางท่ออ่อนในช่วงการจับยึด
ถาม ฉันจะติดตั้งสวิตช์แรงดันต่าง Dwyer นี้ได้อย่างไร
A.
- ติดตั้งอย่างแน่นหนาในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยใช้ขายึดหรือสกรูที่ให้มา
- เดินสายการเชื่อมต่อไฟฟ้าตามแผนภาพที่ให้ไว้ โดยใช้ขั้วต่อและขั้วต่อที่เหมาะสม
- ปรับค่าที่ตั้งไว้ของแรงกดให้เป็นค่าที่ต้องการตามคู่มือโดยใช้ไขควง
- ทำการทดสอบการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าสวิตช์ทริกเกอร์อย่างถูกต้องภายในช่วงที่ระบุ
- ปิดผนึกหรือป้องกันสวิตช์ตามความจำเป็นตามสภาพแวดล้อมและการใช้งาน
ถาม ระยะห่างระหว่างแคลมป์สำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยควรเป็นเท่าใด
A. โดยทั่วไประยะห่างระหว่างแคลมป์ที่แนะนำสำหรับแรงดันที่เพียงพอจะห่างกันประมาณ 6 นิ้ว ระยะห่างนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับการรับประกันการกระจายแรงดันที่สม่ำเสมอ เป็นเรื่องปกติที่จะวางแคลมป์ครึ่งหนึ่งไว้ที่ด้านล่างของแผงและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ด้านบน เมื่อเริ่มต้น การวางแคลมป์ด้านล่างให้ห่างกันประมาณ 12 นิ้วเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นทั่วไป ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการเพื่อให้ได้แรงกดและการจัดแนวแคลมป์ที่ต้องการในระหว่างการใช้งานเฉพาะ
ถาม: ชุดแคลมป์คละแบบ Oetiker ทนต่อการกัดกร่อนหรือไม่
A. มีผิวเคลือบสังกะสีเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานในสภาพอากาศที่รุนแรง