Oetiker 18500060 StepLess One Ear Clamp Kit ประกอบด้วย Stainless Steel StepLess One-ear Clamp 10 อัน (ขนาด: 1/2, 9/16, 5/8, 23/32, 7/8, 1, 1-1/8 และ 1-1/4 นิ้ว) และปากคีบก้ามปูมาตรฐานหนึ่งคู่สำหรับหนีบแคลมป์รัดท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ ที่หนีบมีลักยิ้มที่หูเพื่อเพิ่มแรงหนีบเพื่อการยึดที่มั่นคงยิ่งขึ้น และกลไกเชื่อมต่อเพื่อให้มั่นใจว่าที่หนีบยังคงปิดอยู่ ที่หนีบหูสแตนเลสเหล่านี้ต้านทานการปรับขนาดและการกัดกร่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 1000 ชั่วโมงจากการสัมผัสกับละอองเกลือ ด้วยชุดแคลมป์นี้ คุณสามารถติดท่อได้หลากหลายชนิดกับข้อต่อหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในระบบไฮดรอลิก การชลประทาน การแปรรูปอาหาร และการผลิตรถยนต์ แคลมป์ท่อสแตนเลสเหล่านี้ป้องกันการรั่วไหลในท่อและท่อ และยังสามารถใช้ยึดสายไฟและท่อเข้ากับข้อต่อ พวกเขากระจายแรงดันสม่ำเสมอทั่วเส้นรอบวงของท่อเพื่อผูกเข้ากับข้อต่อ
การใช้ประโยชน์:
Oetiker 18500060 ชุดแคลมป์หูข้างเดียวแบบไม่มีขั้นบันไดใช้สำหรับติดตั้ง รัด จับยึด และจัดตำแหน่งท่อหรือสายไฟ นิยมใช้ในระบบไฮดรอลิก การชลประทาน การแปรรูปอาหารและการผลิตรถยนต์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ชุดแคลมป์รัดท่อแบบหูเดี่ยวนี้มาพร้อมกับรอยบุ๋มหรือการเยื้องเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคง และกลไกล็อคเพื่อการยึดเกาะชิ้นงานสูงสุดและการป้องกันการลื่นไถล
- มีการออกแบบ StepLess เพื่อขจัดขั้นและการทับซ้อนกันบนเส้นรอบวงด้านในของแคลมป์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีแรงกด 360 องศาที่สม่ำเสมอและซีลที่ปราศจากการรั่วซึม
- แคลมป์สกรูนี้ทำจากสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และมีกลไกการขันแบบสกรูที่ช่วยให้สามารถติดตั้งเข้ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อได้กว้างขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแคลมป์หูขนาดเดียวกัน
- มีกลไกการขันแน่นที่ช่วยให้สามารถดึงแรงดึงได้เองเพื่อรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากวัฏจักรความร้อน
- ชุดแคลมป์ยึดท่อแบบหูเดียวนี้มาพร้อมกับขอบแถบไร้เสี้ยน ซึ่งช่วยปกป้องชิ้นส่วนที่ถูกยึดอย่างสมบูรณ์จากการเกิดแผลเป็นหรือความเสียหายทางกล
- ปากคีบมีด้ามจับหุ้มฉนวนขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ และป้องกันไฟฟ้าช็อตและอันตรายจากอุตสาหกรรม
- ชุดแคลมป์ยึดสายยางหูเดียวนี้ประกอบด้วยก้ามหนีบมาตรฐานหนึ่งอันและแคลมป์หู StepLess หนึ่งอันที่มีขนาด 10/1, 2/9, 16/5, 8/23, 32/7, 8, 1-1/1 และ 8-1/1 นิ้ว.
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- HMK 01 คีมแบบแมนนวล: คีมแบบแมนนวลเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับชุดแคลมป์ Oetiker 18500060 StepLess และมีปากคีมหนีบแบบตรงสำหรับการใช้งาน
- สายยางซิลิโคนและยาง EPDM: ชุดแคลมป์ Oetiker 18500060 StepLess เข้ากันได้กับสายยางซิลิโคนและยาง EPDM เพื่อให้การปิดผนึกที่ดีเยี่ยมต่อการสูญเสียอากาศ ของเหลว หรือก๊าซในการใช้งานแรงดันต่ำ
มาตรฐานและการรับรอง:
ที่หนีบหู Oetiker ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมตามมาตรฐานสากล DIN EN ISO 9227 เพื่อให้มั่นใจในความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน แคลมป์รัดท่อและอุปกรณ์เสริมของ Oetiker เป็นไปตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นของแคลมป์
การติดตั้ง:
- ชุดแคลมป์ Oetiker 18500060 StepLess มีที่หนีบหูที่สามารถขันให้แน่นได้รอบๆ สายยางที่ต่ออยู่โดยใช้คีมหนีบพิเศษ (รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์) ซึ่งบังคับด้านข้างเข้าหาตัว
- ผู้ใช้ต้องแน่ใจว่าแคลมป์ถูกย้ำด้วยจังหวะเครื่องมือเพียงครั้งเดียว หากผู้ใช้ออกแรงมากขึ้น อาจทำให้แคลมป์เสียหายได้
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Oetiker มีที่หนีบประเภทใดบ้าง?
A. Oetiker มีที่หนีบที่หลากหลายรวมถึง สกรู, หู, สปริง, ลวด, เกียร์หนอน และที่หนีบพลาสติก
ถาม คุณจะถอดแคลมป์ Oetiker ออกอย่างไร?
A. เครื่องมือเช่นหัวหมุน / จมูกชาม / เครื่องตัดด้านข้างสามารถใช้ในการถอดแคลมป์ Oetiker ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้หัวกัดแบบหมุน เนื่องจากอาจทำให้สายยางเสียหายหรือเสียหายขณะตัดแคลมป์
Q. ที่หนีบ Oetiker สามารถใช้ซ้ำได้หรือไม่?
A. ใช่ แคลมป์ท่อ Oetiker เช่น ตัวขับหนอน สกรู StepLess และตัวหนีบ V นั้นใช้ซ้ำได้ สามารถเปิดและติดตั้งได้ง่ายทุกเมื่อที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการบำรุงรักษาและการบริการในโรงงานผลิตและยานยนต์ แคลมป์เหล่านี้สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวรัศมีและแนวแกน ผู้ใช้ยังสามารถเลือกที่หนีบหู Oetiker 2 สำหรับการใช้งานที่ต้องการการติดตั้งแคลมป์ถาวร
Q. จะขัน Oetiker ให้แน่นได้อย่างไร?
A. ในการขันแคลมป์ให้แน่น ให้บีบแคลมป์ด้วยมือเดียวโดยให้ปลายด้านตรงข้ามกับตัวขับเลื่อนเข้าไปในปลอกจับ หมุนตัวขับตามเข็มนาฬิกาด้วยประแจหรือไขควงเพื่อให้เกลียวที่อยู่บนตัวขับยึดกับช่องบนแคลมป์ หมุนตัวขับต่อไปจนกว่าแคลมป์รัดรอบท่อให้แน่นและแน่นหนา
Q. จะเลือกแคลมป์ท่อ Oetiker อย่างไร?
A. ในการตรวจสอบข้อกำหนดด้านขนาด ให้ติดตั้งท่ออ่อนบนท่อหรือข้อต่อ (ซึ่งจะขยายท่ออ่อน) จากนั้นตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออ่อน เลือกแคลมป์รัดท่อที่รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางท่ออ่อนในช่วงการจับยึด
ถาม. จำเป็นต้องบำรุงรักษาอะไรบ้างเพื่อให้เครื่องทำความร้อนของตัวเครื่องอยู่ในสภาพดี?
A. การบำรุงรักษาเป็นประจำประกอบด้วยการทำความสะอาดใบพัดลม ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่หลวม และให้แน่ใจว่ามีการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม
ถาม ความดันในการจับยึดวัดได้อย่างไร?
A. การวัดแรงดันในการจับยึดจะแสดงเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือกิโลนิวตันต่อตารางเมตร กำหนดโดยการหารแรงที่ใช้ด้วยพื้นที่ผิวของแผ่นยางที่สัมผัสกับทั้งสเตรนเกจและพื้นผิวชิ้นงานทดสอบ