Oetiker 14100396 | คีมหนีบปากตรง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OETIKER 14100396 ก้ามปูจมูกแบบตรง ด้ามจับหุ้มฉนวนขนาดใหญ่

In Stock
รายการ: AD7FCY รุ่น: 14100396ข้ามอ้างอิง: 4E607 / HIP1000396

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿6,736 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวงล้อ Pincer
วงวัสดุเหล็กหลอม
แรงหนีบ1000N
ความสูง21mm
สไตล์ขากรรไกรStandard
ความกว้างของขากรรไกร20 มม
ความยาว225mm
วัสดุเหล็กหลอม
แม็กซ์ ความกว้างหู13 มม
เปิดช่องว่างด้านบน25.5 มม
ขนาดบรรจุ1
ใช้กับซีรีส์ 105, ซีรีส์ 151, ซีรีส์ 153, ซีรีส์ 154, ซีรีส์ 155, ซีรีส์ 159, ซีรีส์ 163, ซีรีส์ 167, ซีรีส์ 109, 113 ซีรีส์, 123 ซีรีส์, 196 ซีรีส์, 117 ซีรีส์
ความกว้าง50mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)0.61
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8203206060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องมือหนีบ เป็นอุปกรณ์ยึดที่ใช้ยึดชิ้นงาน/วัตถุให้เข้าที่ โดยมาในรูปแบบ รูปร่าง และขนาดต่างๆ เช่น คีมคีบวงล้อ เครื่องมือถอดคลิป และคีมจับสำหรับติดตั้งด้วยมือ
คีมปากแหลม Oetiker เป็นเครื่องมือปิดด้วยมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการหนีบและถอดที่หนีบหูในงานบริการและซ่อมแซมอุตสาหกรรมและรถยนต์ พวกเขาผลิตโหลดในแนวรัศมีสูงและแรงดันสม่ำเสมอรอบหูหนีบสำหรับประสิทธิภาพการปิดผนึกแคลมป์ที่ติดตั้งด้วยมืออย่างมีประสิทธิภาพ มีให้เลือกทั้งแบบปากตรงและปากคีบด้านข้าง
Oetiker คีมหนีบปากมาตรฐาน 14100396 มีการออกแบบที่เบาและประหยัดสำหรับการจัดการและติดตั้งที่หนีบหู Oetiker อย่างรวดเร็วบนท่อ ท่อ และข้อต่อต่างๆ Oetiker 14100396 มีขากรรไกรแบบตรงสำหรับการใช้งานที่สามารถให้พื้นที่ในแนวรัศมีเพียงพอ คีมหนีบ Oetiker 14100396 นี้มีการดำเนินการเพียงครั้งเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนและให้การเชื่อมต่อที่ปราศจากการรั่วไหลโดยการขันที่หนีบหูให้แน่น คีมหนีบ Oetiker 14100396 (HIP 1000 | 396) มีที่จับหุ้มฉนวนขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ ความปลอดภัย และการทำงานด้วยมือเดียว Oetiker 14100396 มีโครงเหล็กหลอมเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อป้องกันการงอ / แตกหักภายใต้ภาระหนัก

การใช้ประโยชน์:

คีมหนีบปากตรง Oetiker 14100396 เหมาะสำหรับการหนีบหรือถอดที่หนีบหูออกจากท่อในงานเกษตรกรรม รถยนต์ การทำความร้อนและความเย็น คีมหนีบ Oetiker 14100396 นี้ยังให้การทำงานที่ไม่มีการรั่วซึมโดยไม่ทำลายที่หนีบหูเนื่องจากใช้แรงหนีบสูง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • คีมหนีบ Oetiker 14100396 เหมาะสำหรับการติดตั้งและเปลี่ยนที่หนีบหูในระบบไฮดรอลิก น้ำหล่อเย็นและของเหลว และการใช้งานในยานยนต์
  • มีโครงสร้างเหล็กหลอมเพื่อให้รับแรงกระแทกได้สูง ทนทาน และทนทานต่อการใช้งานในทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง
  • Oetiker 14100396 มาพร้อมกับด้ามจับหุ้มฉนวนขนาดใหญ่เพื่อความสบายของผู้ใช้และป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
  • มีขากรรไกรแบบตรงสำหรับการถอดแคลมป์ที่ให้การเข้าถึงในแนวรัศมีของหูแคลมป์
  • ก้ามปู Oetiker 14100396 ช่วยให้ปิดการทำงานครั้งเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอัตราส่วนที่สม่ำเสมอระหว่างแรงของมือและแรงที่ปลายขากรรไกร
  • Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ชุดแคลมป์ท่อ ด้วยที่หนีบหูและคีมหนีบสำหรับใช้ในสายไฮดรอลิคและระบายความร้อน น้ำมันและก๊าซ ประปา และงานบำรุงรักษา

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ที่หนีบหู: Oetiker 14100396 คีมหนีบปากตรงเหมาะสำหรับใช้กับหูเดี่ยวทั้งสอง (153, 154, 105, 155, 159, 163 และ 167 ซีรีส์) และหูคู่ (101 และ 151 Series) Oetiker ที่หนีบหูรุ่นต่างๆ

มาตรฐานและการรับรอง:

  • คีมหนีบปากตรง Oetiker 14100396 ได้รับการประเมินว่าตรงตามข้อกำหนดของ IATF 16949:2016 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพแคลมป์ที่เหนือกว่า

การติดตั้ง:

  • คีมหนีบปากตรง Oetiker 14100396 มาพร้อมการประกอบและปรับล่วงหน้าเป็นชุดเดียวจากโรงงานเพื่อการใช้งานโดยตรง
  • Oetiker 14100396 อาจต้องการการหล่อลื่นและการปรับใหม่หากใช้หลังจากผ่านไปนาน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม คีมหนีบวงล้อและคีมหนีบมาตรฐานแตกต่างกันอย่างไร

A. คีมจับวงล้อทำมุม 90 องศากับที่หนีบหูโดยมีขากรรไกรหนีบทั้งสองด้านของปลอกโลหะ บีบท่อเข้ากับส่วนที่เป็นหนามของข้อต่อท่อเพื่อความกระชับพอดี ในทางกลับกัน ก้ามปูด้าน Oetiker หรือปากคีบปากแคบ (มาตรฐาน) นั้นเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่การทำงานจำกัด

Q. มีคีมหนีบ Oetiker 14100396 รุ่นอื่นๆ ให้เลือกไหม Raptor Supplies?

ตอบใช่ Raptor Supplies ยังมีก้ามปูในรุ่นที่มีกรามด้านข้าง ( Oetiker 14100446 ก้ามปู) ที่ทำหน้าที่ตั้งฉากกับที่หนีบหูเพื่อใช้ในงานที่มีพื้นที่รัศมีจำกัดมาก

ถาม ข้อควรพิจารณาในการใช้งานเครื่องมือหนีบปาก Oetiker 14100396 คืออะไร?

A. Oetiker 14100396 ก้ามปูแบบปากตรงไม่ได้ให้แรงปิดเท่ากันในแต่ละครั้ง เนื่องจากความผันแปรของแรงที่ใช้โดยธรรมชาติ แรงคีมหนีบที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น แรงมือที่ใช้ ขีดจำกัดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และคุณสมบัติการใช้งานเฉพาะ เป็นไปได้ที่แรงปิดสูงสุดของที่หนีบหูหนึ่งๆ อย่างไรก็ตาม จะต้องมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและความสมบูรณ์ของการเชื่อมต่อขั้นสุดท้ายของที่หนีบหูนั้น

ถาม ที่หนีบประเภทใดบ้างที่ Oetikar นำเสนอ?

A. Oetiker มีแคลมป์รัดท่อมากมาย เช่น สกรู, หู, สปริง, ลวด, หนอน และที่หนีบพลาสติก

ถาม ผู้ใช้ถอดที่หนีบ Oetiker อย่างไร

A. ลูกค้าสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น มีดตัดข้างหรือชาม เพื่อถอดอินเตอร์ล็อคและลอกแคลมป์ออกจากท่อ ไม่แนะนำให้ใช้หัวกัดแบบหมุนเพราะอาจทำให้ท่อเสียหายได้ขณะตัดแคลมป์

Q. ที่หนีบ Oetiker สามารถใช้ซ้ำได้หลังจากถอดออกหรือไม่?

A. แคลมป์ Oetiker ที่เลือก เช่น แคลมป์โปรไฟล์ต่ำ อเนกประสงค์ และสกรู สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากถอดออกจากท่อ อย่างไรก็ตาม ที่หนีบหูจะไม่สามารถใช้ซ้ำได้เมื่อตัดและถอดออก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสไตล์ขากรรไกรเปิดช่องว่างด้านบนราคา
OETIKER 14100446 คีมปากคีบข้างแบบ Single Action | CH6DJX HIP1000446 14100446-กรามข้าง23.8 มม฿1,527
OETIKER 14100426 ก้ามปูติดตั้งมือ, แรงกราม 1000 N | CM9ANJ 14100426-ปากนกแก้ว36 มม-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OETIKER 14100396 ก้ามปูจมูกแบบตรง ด้ามจับหุ้มฉนวนขนาดใหญ่
฿6,736 / หน่วย