Dayton 1dyn7 | เครื่องสั่นไฟฟ้า 12vdc แรง 110 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1DYN7 เครื่องสั่นไฟฟ้า 12vdc Force 110 Lb | AA9MUB

DAYTON 1DYN7 เครื่องสั่นไฟฟ้า 12vdc แรง 110 Lb

In Stock
รายการ: AA9MUB รุ่น: 1DYN7
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
฿24,838 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นที่ใช้แบตเตอรี่
แอมป์6.60
ความจุน้ำหนักถัง1100 ปอนด์
ทบ76
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรงขัง65 IP
วัสดุกระดิ่งปิดท้ายอลูมิเนียม
บังคับปรับได้ด้วยกลไก
คะแนนบังคับ110 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
HP0.11
แม็กซ์ ชั่วคราว104 องศา F
แผ่นยึดไม่
ความสูงโดยรวม5.375 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.25 "
ความกว้างโดยรวม5.187 "
แหล่งพลังงานไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC
ความเร็ว3600 vpm
UPC190735137161
ประเภทเครื่องสั่นแบตเตอรรี่กำลังทำงาน
แรงดันไฟฟ้าVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.62
ความสูงของเรือ (ซม.)23.37
ความยาวเรือ (ซม.)32.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.61
รหัส HS8479899895
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์HPความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมความเร็วราคา
DAYTON 1DYN8 เครื่องสั่นไฟฟ้า Dc Phase Force 437 Lb | AA9MUC 1 8 ปี XNUMX13.300.225.5 "8.625 "6.5 "3000 vpm฿28,690

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1DYN7 เครื่องสั่นไฟฟ้า 12vdc แรง 110 Lb
฿24,838 / หน่วย