DAYTON 1DYN8 เครื่องสั่นไฟฟ้า Dc Phase Force 437 Lb
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องสั่นที่ใช้แบตเตอรี่ |
แอมป์ | 13.30 |
ความจุน้ำหนักถัง | 4370 ปอนด์ |
ทบ | 76 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | 65 IP |
วัสดุกระดิ่งปิดท้าย | เหล็ก |
บังคับ | ปรับได้ด้วยกลไก |
คะแนนบังคับ | 437 ปอนด์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
HP | 0.22 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 104 องศา F |
แผ่นยึด | ไม่ |
ความสูงโดยรวม | 5.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 6.5 " |
ระยะ | DC |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC |
ความเร็ว | 3000 vpm |
UPC | 190735137178 |
ประเภทเครื่องสั่น | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.61 |
รหัส HS | 8479899895 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | HP | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 7 ปี XNUMX | 6.60 | 0.11 | 5.375 " | 8.25 " | 5.187 " | 3600 vpm | ฿24,838 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.