Dayton 1lng9 | มอเตอร์เกียร์ DC 17 Rpm 12v Tenv | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1LNG9 Dc Gearmotor 17 รอบต่อนาที 12v Tenv | AB2ENJ

DAYTON 1LNG9 Dc Gearmotor 17 รอบต่อนาที 12v Tenv

In Stock
รายการ: AB2ENJ รุ่น: 1LNG9
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
฿3,661 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เกียร์ DC
ตลับรูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์
กรงขังที.วี
แอมป์โหลดเต็ม0.75
กล่องเกียร์สังกะสีหล่อ
อัตราส่วนเกียร์254:1
ประเภทเกียร์เดือย
วัสดุที่ใช้ผลิตสังกะสีหล่อ
ป้อน HP1/160
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย3"
การหล่อลื่นเติมจาระบี
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ แรงบิด16 นิ้ว --lb.
ชนิดเครื่องยนต์แม่เหล็กถาวร DC
การติดทุกตำแหน่ง
แผ่นป้าย RPM17
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 13 / 16 "
โหลดมากเกินไป13 ปอนด์
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุทไม่
การหมุนกลับได้
ช่วง RPMเพื่อ 16 30
การวางแนวเพลาParallel
การป้องกันความร้อนไม่มี
UPC190735143872
แรงดันไฟฟ้าVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.76
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8501104060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทเกียร์ประเภทแบริ่งตลับวัสดุที่ใช้ผลิตHPป้อน HPชั้นฉนวนกันความร้อนขนาดรูกุญแจราคา
DAYTON 1LNG3 Dc Gearmotor 0.5 รอบต่อนาที 12v Tenv | AB2END 1 ลิตร 3เดือย-รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์สังกะสีหล่อ-1/2000B-฿3,661
DAYTON 1LNG4 Dc Gearmotor 1.5 รอบต่อนาที 12v Tenv | AB2ENE 1 ลิตร 4เดือย-รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์สังกะสีหล่อ-1/1000B-฿3,661
DAYTON 1LNG6 Dc Gearmotor 4.5 รอบต่อนาที 12v Tenv | AB2ENF 1 ลิตร 6เดือย-รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์สังกะสีหล่อ-1/200B-฿3,661
DAYTON 1LNG7 Dc Gearmotor 9 รอบต่อนาที 12v Tenv | AB2ENG 1 ลิตร 7เดือย-รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์สังกะสีหล่อ-1/120B-฿3,661
DAYTON 1LNG8 Dc Gearmotor 12 รอบต่อนาที 12v Tenv | AB2ENH 1 ลิตร 8เดือย-รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์สังกะสีหล่อ-1/90B-฿3,661
DAYTON 1LNH1 Dc Gearmotor 25 รอบต่อนาที 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1เดือย-รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์สังกะสีหล่อ-1/150B-฿3,661
DAYTON 1LNH2 Dc Gearmotor 50 รอบต่อนาที 12v Tenv | AB2ENL 1LNH2เดือย-รูพรุนสีบรอนซ์บนกล่องเกียร์และมอเตอร์สังกะสีหล่อ-1/90B-฿3,661

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1LNG9 Dc Gearmotor 17 รอบต่อนาที 12v Tenv
฿3,661 / หน่วย