DAYTON 1LPL4 มอเตอร์เกียร์ Ac 12 Rpm Tefc 115/230v | AB2EWX

DAYTON 1LPL4 Ac Gearmotor 12 รอบต่อนาที Tefc 115/230v

In Stock
รายการ: AB2EWX รุ่น: 1LPL4

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿29,592 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เกียร์ AC
ตลับปลอกบรอนซ์ที่มีรูพรุนบนตัวเครื่อง Ball on Motor
เบรคปรับให้เข้ากับ 5X400
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุรวม
กรงขังก.ค.ศ
เสร็จสิ้นไม่ทาสี
แอมป์โหลดเต็ม1.2/0.63
วัสดุเคสเกียร์สังกะสีหล่อ
วัสดุเกียร์เหล็กชุบแข็ง / ฟีนอลิก
อัตราส่วนเกียร์135:1
Gearsเหล็กชุบแข็ง / ฟีนอลิก
ที่อยู่อาศัยและพลังงานสังกะสีหล่อ
Hz50/60
ป้อน HP1/12
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ขนาดรูกุญแจ# 605 คีย์วูดรัฟฟ์
ความยาวเพลาน้อย9.875 "
การหล่อลื่นเติมจาระบี
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ แรงบิด400 นิ้ว --lb.
ชนิดเครื่องยนต์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การติดทุกตำแหน่ง
แผ่นป้าย RPM12
จำนวนจานเบรคที่ต้องการ1
โหลดมากเกินไป250 ปอนด์
ระยะ1
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุทไม่
การหมุนกลับได้
รอบต่อนาทีที่ 50 เฮิร์ตซ์10
ช่วง RPMเพื่อ 0 15
ซีลประเภทโอริงบนเพลาขาออก
เพลาออกเดียว
การวางแนวเพลาParallel
การป้องกันความร้อนไม่มี
แรงดันไฟฟ้า115 / 230 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 7.65
ความสูงของเรือ (ซม.)22.61
ความยาวเรือ (ซม.)48.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.15
รหัส HS8501314000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเกียร์ตลับเบรคอัตราส่วนเกียร์ประเภทเกียร์Gearsที่อยู่อาศัยและพลังงานป้อน HPราคา
DAYTON 1L509 Ac Gearmotor 12 รอบต่อนาที Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509เหล็กชุบแข็งลูกกลิ้งสำหรับงานหนักและลูกกลิ้งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ปรับให้เข้ากับ 5X400138:1ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมา Spur / AGMA Class 9เหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9อลูมิเนียมหล่อ1/4฿44,198
DAYTON 1L510 Ac Gearmotor 6.5 รอบต่อนาที Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510เหล็กชุบแข็งลูกกลิ้งสำหรับงานหนักและลูกกลิ้งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ปรับให้เข้ากับ 5X400261:1ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมา Spur / AGMA Class 9เหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9อลูมิเนียมหล่อ1/4฿43,615
DAYTON 1L533 Ac Gearmotor 157 รอบต่อนาที Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533เหล็กชุบแข็ง / บรอนซ์แบริ่งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ปรับให้เข้ากับ 5X40010:1หนอนหนอนเหล็กชุบแข็ง / ทองแดงอลูมิเนียมหล่อ1/15฿30,973
DAYTON 1L534 Ac Gearmotor 80 รอบต่อนาที Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534เหล็กชุบแข็ง / บรอนซ์แบริ่งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ปรับให้เข้ากับ 5X40020:1หนอนหนอนเหล็กชุบแข็ง / ทองแดงอลูมิเนียมหล่อ1/15฿33,185
DAYTON 1L535 Ac Gearmotor 54 รอบต่อนาที Tefc 115 / 230v | AB2CBL 1L535เหล็กชุบแข็ง / บรอนซ์แบริ่งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ปรับให้เข้ากับ 5X40030:1หนอนหนอนเหล็กชุบแข็ง / ทองแดงอลูมิเนียมหล่อ1/15฿35,570
DAYTON 1L536 Ac Gearmotor 27 รอบต่อนาที Tefc 115 / 230v | AB2CBM 1L536เหล็กชุบแข็ง / บรอนซ์แบริ่งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ปรับให้เข้ากับ 5X40060:1หนอนหนอนเหล็กชุบแข็ง / ทองแดงอลูมิเนียมหล่อ1/15฿35,645
DAYTON 1L538 Ac Gearmotor 41 รอบต่อนาที Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538เหล็กชุบแข็ง / บรอนซ์แบริ่งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ปรับให้เข้ากับ 5X40040:1หนอนหนอนเหล็กชุบแข็ง / ทองแดงอลูมิเนียมหล่อ1/15฿34,976

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1LPL4 Ac Gearmotor 12 รอบต่อนาที Tefc 115/230v
฿29,592 / หน่วย