DAYTON 1LPX6 Ac Gearmotor 6 รอบต่อนาที Tefc 115/230v
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ AC |
ตลับ | ลูกบอลและเข็มบนเคส, ลูกบอลบนมอเตอร์ |
เบรค | ปรับให้เข้ากับ 5X400 |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | รวม |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
เสร็จสิ้น | ไม่ทาสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.2/0.63 |
วัสดุเคสเกียร์ | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็ง |
อัตราส่วนเกียร์ | 266:1 |
ประเภทเกียร์ | ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมากระตุ้น |
Gears | เหล็กชุบแข็งลานขั้นที่ 1 ขั้นตอนต่อมาเดือย |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | อลูมิเนียมหล่อ |
Hz | 50/60 |
ป้อน HP | 1/12 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ขนาดรูกุญแจ | 0.18 "สแควร์ x 1" |
ความยาวเพลาน้อย | 9.5 " |
การหล่อลื่น | เติมจาระบี |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 500 นิ้ว --lb. |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การติด | ทุกตำแหน่ง |
แผ่นป้าย RPM | 6 |
จำนวนจานเบรคที่ต้องการ | 1 |
โหลดมากเกินไป | 300 ปอนด์ |
ระยะ | 1 |
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุท | ไม่ |
การหมุน | กลับได้ |
รอบต่อนาทีที่ 50 เฮิร์ตซ์ | 5 |
ช่วง RPM | เพื่อ 0 15 |
ซีล | ประเภทของริมฝีปากบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต |
เพลา | ออกเดียว |
การวางแนวเพลา | Parallel |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
รหัส HS | 8501402020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุเกียร์ | ตลับ | เบรค | อัตราส่วนเกียร์ | ประเภทเกียร์ | Gears | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | ป้อน HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L509 | เหล็กชุบแข็ง | ลูกกลิ้งสำหรับงานหนักและลูกกลิ้งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ | ปรับให้เข้ากับ 5X400 | 138:1 | ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมา Spur / AGMA Class 9 | เหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9 | อลูมิเนียมหล่อ | 1/4 | ฿44,198 | |
1L510 | เหล็กชุบแข็ง | ลูกกลิ้งสำหรับงานหนักและลูกกลิ้งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ | ปรับให้เข้ากับ 5X400 | 261:1 | ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมา Spur / AGMA Class 9 | เหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9 | อลูมิเนียมหล่อ | 1/4 | ฿43,615 | |
1L533 | เหล็กชุบแข็ง / บรอนซ์ | แบริ่งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ | ปรับให้เข้ากับ 5X400 | 10:1 | หนอน | หนอนเหล็กชุบแข็ง / ทองแดง | อลูมิเนียมหล่อ | 1/15 | ฿30,973 | |
1L534 | เหล็กชุบแข็ง / บรอนซ์ | แบริ่งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ | ปรับให้เข้ากับ 5X400 | 20:1 | หนอน | หนอนเหล็กชุบแข็ง / ทองแดง | อลูมิเนียมหล่อ | 1/15 | ฿33,185 | |
1L535 | เหล็กชุบแข็ง / บรอนซ์ | แบริ่งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ | ปรับให้เข้ากับ 5X400 | 30:1 | หนอน | หนอนเหล็กชุบแข็ง / ทองแดง | อลูมิเนียมหล่อ | 1/15 | ฿35,570 | |
1L536 | เหล็กชุบแข็ง / บรอนซ์ | แบริ่งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ | ปรับให้เข้ากับ 5X400 | 60:1 | หนอน | หนอนเหล็กชุบแข็ง / ทองแดง | อลูมิเนียมหล่อ | 1/15 | ฿35,645 | |
1L538 | เหล็กชุบแข็ง / บรอนซ์ | แบริ่งเข็มบนเคสบอลบนมอเตอร์ | ปรับให้เข้ากับ 5X400 | 40:1 | หนอน | หนอนเหล็กชุบแข็ง / ทองแดง | อลูมิเนียมหล่อ | 1/15 | ฿34,976 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.