Dayton 1lpz6 | มอเตอร์เกียร์ Ac/dc 90 Rpm 115v เปิด Vented | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1LPZ6 Ac / dc Gearmotor 90 Rpm 115v Open Vented | AB2FAF

DAYTON 1LPZ6 Ac/dc Gearmotor 90 รอบต่อนาที 115v เปิด Vented

In Stock
รายการ: AB2FAF รุ่น: 1LPZ6
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
฿16,938 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เกียร์ AC / DC
ตลับปลอกสีบรอนซ์ที่มีรูพรุนบนตัวเครื่อง, ปลอกหุ้มมอเตอร์
แปรงถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก
กรงขังเปิดช่องระบายอากาศ
เสร็จสิ้นไม่ทาสี
แอมป์โหลดเต็ม1.3
แรงบิดเต็มโหลด18 นิ้ว --lb.
กล่องเกียร์สังกะสีหล่อ
วัสดุเกียร์เหล็กเกียร์เข้า, เหล็กชุบแข็งหนอน, เหล็กหล่อเกียร์ขาออก
อัตราส่วนเกียร์52:1
ประเภทเกียร์หนอน
วัสดุที่ใช้ผลิตสังกะสีหล่อ
Hz50/60
ป้อน HP1/15
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ขนาดรูกุญแจ# 404 คีย์วูดรัฟฟ์
ความยาวเพลาน้อย8.75 "
การหล่อลื่นเติมจาระบี
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
ชนิดเครื่องยนต์สากล
การติดทุกตำแหน่ง
แผ่นป้าย RPM90
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8 9 / 16 "
โหลดมากเกินไป100 ปอนด์
ระยะ1
เปลี่ยนแปรง1ปี3
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุทไม่
การหมุนกลับได้
ช่วง RPMเพื่อ 76 100
ซีลประเภทริมฝีปากบนเพลาขาออก
เพลาเอาต์พุตมือขวา
การวางแนวเพลามุมฉาก
การป้องกันความร้อนไม่มี
แรงดันไฟฟ้า115 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.02
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)37.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.83
รหัส HS8501202000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์โหลดเต็มอัตราส่วนเกียร์แผ่นป้าย RPMช่วง RPMเพลาราคา
DAYTON 1LPZ4 Ac / dc Gearmotor 90 Rpm 115v Open Vented | AB2FAD 1LPZ41.352:190เพื่อ 76 100เอาต์พุตมือซ้าย฿16,938
DAYTON 1LPZ5 Ac / dc Gearmotor 55 Rpm 115v Open Vented | AB2FAE 1LPZ51.3100:155เพื่อ 51 75เอาต์พุตมือซ้าย฿16,938
DAYTON 1LPZ7 Ac / dc Gearmotor 55 Rpm 115v Open Vented | AB2FAG 1LPZ71.3100:155เพื่อ 51 75เอาต์พุตมือขวา฿16,938
DAYTON 1LPZ8 Ac / dc Gearmotor 24 Rpm 115v Open Vented | AB2FAH 1LPZ81.3229:124เพื่อ 16 30เอาต์พุตมือซ้าย฿16,938
DAYTON 1LPZ9 Ac / dc Gearmotor 24 Rpm 115v Open Vented | AB2FAJ 1LPZ91.3229:124เพื่อ 16 30เอาต์พุตมือขวา฿16,938
DAYTON 1LRA1 Ac / dc Gearmotor 24 Rpm 115v Open Vented | AB2FAK 1แอลอาร์เอ11.3229:124เพื่อ 16 30เอาต์พุตคู่฿16,938
DAYTON 1LRA2 Ac / dc Gearmotor 13 Rpm 115v Open Vented | AB2FAL 1แอลอาร์เอ21.3391:113เพื่อ 16 30เอาต์พุตมือซ้าย฿16,938

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1LPZ6 Ac/dc Gearmotor 90 รอบต่อนาที 115v เปิด Vented
฿16,938 / หน่วย