โบลเวอร์ Dayton 1tdr3, มอเตอร์ Psc, ตลับลูกปืน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โบลเวอร์ DAYTON 1TDR3, ขับตรง, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A | AB3HBX 6FHX9

DAYTON 1TDR3 โบลเวอร์, ไดเร็คไดรฟ์, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A

In Stock
รายการ: AB3HBX รุ่น: 1TDR3การอ้างอิงโยง: 6FHX9
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
฿5,878 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นOEM โบลเวอร์
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ 0.000 นิ้ว SP273
CFM @ 0.100 นิ้ว SP245
CFM @ 0.200 นิ้ว SP230
CFM @ 0.300 นิ้ว SP210
CFM @ 0.400 นิ้ว SP183
CFM @ 0.500 นิ้ว SP135
กล่องท่อใช่
ประเภทไดรฟ์โดยตรง
แอมป์โหลดเต็ม0.77
สีที่อยู่อาศัยสีเทา
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยเคลือบฟัน
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กแผ่นรีด
Hz50/60
ขาเข้า Dia4.625 "
ความยาวของตะกั่ว13 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม104 องศา F
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า104 องศา F
ตู้มอเตอร์จุดเปิด
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class B
ชนิดเครื่องยนต์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
ตำแหน่งการติดตั้งทุกตำแหน่ง
ความสูงของเต้าเสียบ3.625 "
รูปร่างเต้าเสียบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความกว้างขาออก4.125 "
ความลึกโดยรวม8.875 "
ความสูงโดยรวม9.875 "
ความกว้างโดยรวม7 11 / 16 "
ระยะ1
รอบต่อนาที1640
การป้องกันความร้อนรถยนต์
UPC190735147146
แรงดันไฟฟ้า115
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5.125 "
ประเภทล้อไปข้างหน้า Curve
ความกว้างล้อ1.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.73
ความสูงของเรือ (ซม.)26.67
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS8414596060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องเป่าลม Dayton 1TDR3 ได้รับการออกแบบมาเพื่อระบายความร้อนในเรือนกระจกและตู้ไฟฟ้า ระบายอากาศในอาคารขนาดเล็ก ขจัดความร้อนออกจากเครื่องจักร และเป่าฟืนและเตาข้าวโพด เครื่องเป่าลมนี้เหมาะสำหรับใช้แทน Dayton โบลเวอร์ OEM ที่ให้กระแสลมสูงถึง 273 cfm

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เครื่องเป่าลมไฟฟ้านี้ดันอากาศโดยใช้มอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
  • การออกแบบที่สมดุลแบบไดนามิกช่วยรักษากระแสลมที่แรงดันสถิตย์สูงในขณะที่ให้การทำงานที่ราบรื่นและเงียบ
  • มีกลไกขับเคลื่อนโดยตรงเพื่อรักษาความกะทัดรัดของโบลเวอร์ในขณะที่ลดความต้องการในการบำรุงรักษา
  • การติดตั้งตำแหน่งทั้งหมดช่วยให้สามารถติดตั้งได้ในทุกทิศทาง
  • โบลเวอร์แบบเฟสเดียวนี้มีตัวเรือนเหล็กม้วนเพื่อป้องกันส่วนประกอบของโบลเวอร์จากความเสียหายจากการกระแทกโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • มีแผงปิดปลายอะลูมิเนียมหล่อเพื่อเพิ่มการกระจายความร้อน
  • ตลับลูกปืนช่วยให้การทำงานของโบลเวอร์ราบรื่นและมีเสียงรบกวนน้อยที่สุด
  • ล้อสไตล์โค้งไปข้างหน้าและช่องระบายอากาศสี่เหลี่ยมเพิ่มกระแสลมให้สูงสุด
  • มีฉนวนมอเตอร์คลาส B เพื่อความปลอดภัยและโครงมอเตอร์แบบเปิดเพื่อการทำงานที่เย็น

มาตรฐานและการรับรอง:

  • CE
  • ได้มาตรฐาน
  • UL

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม เครื่องเป่าลม Dayton 1TDR3 เหมาะสำหรับพื้นที่ระบายอากาศน้อยหรือไม่

ตอบ ใช่ ระบบป้องกันความร้อนอัตโนมัติช่วยป้องกันความเสียหายจากความร้อนสูงเกินไป

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ 0.500 นิ้ว SPแอมป์ประเภทแบริ่งCFM @ 1.000 นิ้ว SPกล่องท่อประเภทไดรฟ์RPM ของพัดลมความกว้างของหน้าแปลนราคา
DAYTON 1TDN1 โบลเวอร์ 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,657
DAYTON 1TDN2 โบลเวอร์กลม 12 CFM, 115V, 0.08 แอมป์, 3340 รอบต่อนาที | AB3HBB 1TDN2--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿3,195
DAYTON 1TDN3 โบลเวอร์ 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,958
DAYTON 1TDN4 โบลเวอร์ 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,941
DAYTON 1TDN5 โบลเวอร์, ชนิดลูกปืน, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1TDN523-ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿3,615
DAYTON 1TDN6 โบลเวอร์ 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-ลูกบอล-ใช่โดยตรง--฿4,011
โบลเวอร์ OEM ทรงกลม DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-ลูกบอล-ใช่โดยตรง--฿4,224

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1TDR3 โบลเวอร์, ไดเร็คไดรฟ์, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A
฿5,878 / หน่วย