DAYTON 1TDR7 โบลเวอร์ 485 Cfm 115v 1.35a 1650 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | OEM โบลเวอร์ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 485 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 475 |
CFM @ 0.200 นิ้ว SP | 448 |
CFM @ 0.300 นิ้ว SP | 425 |
CFM @ 0.400 นิ้ว SP | 398 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 375 |
CFM @ 0.600 นิ้ว SP | 325 |
CFM @ 0.700 นิ้ว SP | 275 |
CFM @ 0.800 นิ้ว SP | 215 |
กล่องท่อ | ใช่ |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.35 |
สีที่อยู่อาศัย | สีเทา |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟัน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กแผ่นรีด |
Hz | 50/60 |
ขาเข้า Dia | 5-5 / 16 " |
ความยาวของตะกั่ว | 13 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | จุดเปิด |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ทุกตำแหน่ง |
ความสูงของเต้าเสียบ | 4.25 " |
รูปร่างเต้าเสียบ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความกว้างขาออก | 3 13 / 16 " |
ความลึกโดยรวม | 10.437 " |
ความสูงโดยรวม | 11.125 " |
ความกว้างโดยรวม | 7.625 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1650 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 190735147184 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6.187 " |
ประเภทล้อ | ไปข้างหน้า Curve |
ความกว้างล้อ | 1.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. โบลเวอร์มีตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนเฟสทางไฟฟ้าระหว่างการวิ่งและเริ่มม้วน
A. เครื่องเป่าลม Dayton 1TDR7 มีช่วงอุณหภูมิในการทำงานที่ -20 ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์
ตอบ ใช่ ระบบป้องกันความร้อนอัตโนมัติช่วยป้องกันความเสียหายจากความร้อนสูงเกินไป
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | กล่องท่อ | ประเภทไดรฟ์ | RPM ของพัดลม | ความกว้างของหน้าแปลน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TDN1 | - | - | ลูกบอล | - | ไม่ | โดยตรง | - | - | ฿2,657 | ||
1TDN2 | - | - | ลูกบอล | - | ไม่ | โดยตรง | - | - | ฿3,195 | ||
1TDN3 | - | - | ลูกบอล | - | ไม่ | โดยตรง | - | - | ฿2,958 | ||
1TDN4 | 13 | - | ลูกบอล | - | ไม่ | โดยตรง | - | - | ฿2,941 | ||
1TDN5 | 23 | - | ลูกบอล | - | ไม่ | โดยตรง | - | - | ฿3,615 | ||
1TDN6 | 23 | - | ลูกบอล | - | ใช่ | โดยตรง | - | - | ฿4,011 | ||
1TDN7 | 18 | - | ลูกบอล | - | ใช่ | โดยตรง | - | - | ฿4,224 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.