DAYTON พัดลมโบลเวอร์กรงกระรอก 1TDU2, 1202 CFM, ล้อโค้งไปข้างหน้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | OEM โบลเวอร์ |
การไหลของอากาศ @ 0.000-In เอสพี | 1202 CFM |
การไหลของอากาศ @ 0.100-In เอสพี | 1170 CFM |
การไหลของอากาศ @ 0.400-In เอสพี | 1120 CFM |
การไหลของอากาศ @ 0.500-In เอสพี | 1100 CFM |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 1202 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 1170 |
CFM @ 0.200 นิ้ว SP | 1150 |
CFM @ 0.300 นิ้ว SP | 1140 |
CFM @ 0.400 นิ้ว SP | 1120 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1100 |
CFM @ 0.600 นิ้ว SP | 1080 |
CFM @ 0.700 นิ้ว SP | 1075 |
CFM @ 0.800 นิ้ว SP | 1040 |
กล่องท่อ | ใช่ |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
เวลา | 50/60เฮิรตซ์ |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.3/3.7A |
สีที่อยู่อาศัย | สีเทา |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟัน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 50/60 |
ขาเข้า Dia | 7" |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวของตะกั่ว | 13 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา ฉ |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา ฉ |
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม | -10 องศา ค |
ตู้มอเตอร์ | จุดเปิด |
มอเตอร์ HP | 1/2 แรงม้า |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | รอบต่อนาที 1390 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
ตำแหน่งการติดตั้ง | หลายตำแหน่ง |
ความสูงของเต้าเสียบ | 5 1 / 2 " |
รูปร่างเต้าเสียบ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ประเภท Outlet | ไม่มีหน้าแปลน |
ความกว้างขาออก | 7.125 " |
ความลึกโดยรวม | 13.125 " |
ความสูงโดยรวม | 14.875 " |
ความกว้างโดยรวม | 11 7 / 8 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | ตามเข็มนาฬิกา |
รอบต่อนาที | 1390 |
เพลา Dia | 14mm |
ความดันคงที่ | 2 1/8" สุขา |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 190735147313 |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8.25 " |
เคลือบล้อ | ชุบสังกะสี |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเภทล้อ | ไปข้างหน้า Curve |
ความกว้างล้อ | 5 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.01 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.36 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
เดย์ตัน พัดลมโบลเวอร์แบบกรงกระรอก 1TDU2 เหมาะสำหรับเครื่องในสำนักงาน ตู้ เตาข้าวโพด เตาผิง เตาเม็ด และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องเป่าลมแบบกรงกระรอก Dayton 1TDU2 ติดตั้งโดยตรงกับตู้เพื่อให้อากาศหมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้ท่อใดๆ
A.
A. โบลเวอร์ OEM ของ Dayton ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพต่ำ ประมาณ 50% หรือน้อยกว่า
A. ความแตกต่างหลักระหว่างเครื่องเป่าลมและเครื่องอัดอากาศคืออัตราส่วนแรงดัน คอมเพรสเซอร์เติมอากาศลงในพื้นที่ขนาดเล็กทำให้อากาศหนาแน่นขึ้นในขณะที่เครื่องเป่าลมเคลื่อนแก๊สหรืออากาศด้วยแรงดันที่เพิ่มขึ้นปานกลาง
ก. แรงดันสถิตคือแรงดันที่กระทำต่อผนังของท่อลม ซึ่งเกิดจากการกระทบของอากาศและแรงเสียดทานขณะเคลื่อนที่
A. พัดลมเป่ากรงกระรอก Dayton 1TDU2 ใช้มอเตอร์คาปาซิเตอร์แบบแยกถาวรที่ทำงานด้วยความเร็วสูงสุด 1390 รอบต่อนาที
A. Dayton 1TDU2 พัดลมเป่ากรงกระรอกมีอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 104 องศาฟาเรนไฮต์
A. พัดลมส่งอากาศไปทั่วทั้งห้องหรือพื้นที่ ในขณะที่เครื่องเป่าลมจะหมุนเวียนอากาศเฉพาะบริเวณที่แหลมหรือเฉพาะเท่านั้น พัดลมต้องการแรงดันน้อยกว่าเพื่อผลิตก๊าซปริมาณมากและมีราคาถูกกว่าเครื่องเป่าลม
A.
A. มีอุณหภูมิแวดล้อมอยู่ระหว่าง -10 ถึง 104 องศา F.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | กล่องท่อ | ประเภทไดรฟ์ | RPM ของพัดลม | ความกว้างของหน้าแปลน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TDN1 | - | - | ลูกบอล | - | ไม่ | โดยตรง | - | - | ฿2,657 | ||
1TDN2 | - | - | ลูกบอล | - | ไม่ | โดยตรง | - | - | ฿3,195 | ||
1TDN3 | - | - | ลูกบอล | - | ไม่ | โดยตรง | - | - | ฿2,958 | ||
1TDN4 | 13 | - | ลูกบอล | - | ไม่ | โดยตรง | - | - | ฿2,941 | ||
1TDN5 | 23 | - | ลูกบอล | - | ไม่ | โดยตรง | - | - | ฿3,615 | ||
1TDN6 | 23 | - | ลูกบอล | - | ใช่ | โดยตรง | - | - | ฿4,011 | ||
1TDN7 | 18 | - | ลูกบอล | - | ใช่ | โดยตรง | - | - | ฿4,224 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.