DAYTON 1TDV4 โบลเวอร์ 310 Cfm 115v 0.86a 1650 Rpm
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | OEM โบลเวอร์ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 310 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 290 |
CFM @ 0.200 นิ้ว SP | 280 |
CFM @ 0.300 นิ้ว SP | 260 |
CFM @ 0.400 นิ้ว SP | 245 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 230 |
CFM @ 0.600 นิ้ว SP | 210 |
CFM @ 0.700 นิ้ว SP | 140 |
CFM @ 0.800 นิ้ว SP | 75 |
กล่องท่อ | ใช่ |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
แอมป์โหลดเต็ม | 0.86 |
สีที่อยู่อาศัย | Black |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | Flat |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กแผ่นรีด |
Hz | 50/60 |
ขาเข้า Dia | 6.5 " |
ความยาวของตะกั่ว | 13 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 450 องศา F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 450 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | จุดเปิด |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ทุกตำแหน่ง |
ความสูงของเต้าเสียบ | 4.25 " |
รูปร่างเต้าเสียบ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความกว้างขาออก | 3 13 / 16 " |
ความลึกโดยรวม | 10.375 " |
ความสูงโดยรวม | 11.125 " |
ความกว้างโดยรวม | 8 11 / 16 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1650 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6.187 " |
ประเภทล้อ | ไปข้างหน้า Curve |
ความกว้างล้อ | 1.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.39 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. สามารถรองรับอุณหภูมิขาเข้าสูงสุด 450 องศาฟาเรนไฮต์ และอุณหภูมิแวดล้อมสูงถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์
ตอบ ใช่ เครื่องเป่าลมนี้มาในกล่องมอเตอร์แบบเปิดที่มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศภายนอกผ่านเข้ามาและรอบๆ ขดลวดของมอเตอร์ได้
A. คลาสฉนวนมอเตอร์ NEMA ระบุความสามารถในการจัดการความร้อนของฉนวนขดลวดมอเตอร์ มอเตอร์คลาส B อนุญาตให้มีอุณหภูมิคดเคี้ยวสูงสุด 130 องศาเซลเซียส
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | กล่องท่อ | ประเภทไดรฟ์ | RPM ของพัดลม | ความกว้างของหน้าแปลน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TDN1 | - | - | ลูกบอล | - | ไม่ | โดยตรง | - | - | ฿2,991 | ||
1TDN2 | - | - | ลูกบอล | - | ไม่ | โดยตรง | - | - | ฿3,597 | ||
1TDN3 | - | - | ลูกบอล | - | ไม่ | โดยตรง | - | - | ฿2,958 | ||
1TDN4 | 13 | - | ลูกบอล | - | ไม่ | โดยตรง | - | - | ฿2,941 | ||
1TDN5 | 23 | - | ลูกบอล | - | ไม่ | โดยตรง | - | - | ฿3,935 | ||
1TDN6 | 23 | - | ลูกบอล | - | ใช่ | โดยตรง | - | - | ฿4,185 | ||
1TDN7 | 18 | - | ลูกบอล | - | ใช่ | โดยตรง | - | - | ฿4,291 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.