DAYTON 1VCH1 เครื่องหมุนเวียนอากาศ 24 นิ้ว 5486 Cfm 115/230v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศ |
Air Velocity (FPM) ที่ 10 Ft. | 870 |
Air Velocity (FPM) ที่ 20 Ft. | 520 |
ความเร็วลม (FPM) @ 40 Ft | 280 |
Air Velocity (FPM) ที่ 60 Ft. | 200 |
Air Velocity (FPM) ที่ 80 Ft. | 125 |
ลอม | ลอม |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 24 " |
วัสดุใบมีด | หล่ออลูมิเนียม |
CFM สูง | 5486 |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | สถานที่อันตราย |
RPM ของพัดลม | 1140 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 34 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 23.5 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1140 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
สถานที่ติดตั้ง | ผนัง |
สไตล์การติดตั้ง | ติดผนัง |
จำนวนใบมีด | 4 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 6.0/2.9 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ภายนอก Dia. | 27 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ระดับเสียง | 76dBA |
ความเร็ว | 1 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัตต์ | 353 |
ความกว้าง | 27 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 69.34 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ลอม | ใบมีด Dia | วัสดุที่ใช้ผลิต | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | สูงสุด ความลึก | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F045 | 21 " | ลอม | 18 " | เหล็ก | 104 องศา F | 12.75 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/4 | ฿13,252 | ||
13F047 | 21 " | ลอม | 18 " | เหล็ก | 104 องศา F | 17.75 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/4 | ฿17,950 | ||
13V398 | 51 1/2 ถึง 66 3/4 " | แต่อย่างใด | 18 " | เหล็ก | 104 องศา F | 27.25 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/5 | ฿16,883 | ||
13V399 | 59 1/8 ถึง 73 " | แต่อย่างใด | 20 " | เหล็ก | 104 องศา F | 27.25 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/5 | ฿15,953 | ||
13V401 | 38.125 " | แต่อย่างใด | 18 " | เหล็ก | 104 องศา F | 24 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/5 | ฿13,066 | ||
13V402 | 38.875 " | แต่อย่างใด | 20 " | เหล็ก | 104 องศา F | 24 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/5 | ฿17,367 | ||
1LXN4 | 44 " | ลอม | 30 " | พลาสติก | 104 องศา F | 21.75 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1 | ฿75,515 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.