DAYTON 1WDC1 พัดลมดูดอากาศ 30 นิ้วแพ็คเกจไดรฟ์น้อยกว่า หน้าที่มาตรฐาน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 3C309 |
ขนาดแบริ่ง | 1" |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
ช่วง CFM | เพื่อ 7096 11,061 |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C216 |
ความลึกของหน้าแปลน | 1" |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 1C055 |
ความสูง | 34 " |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU4 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 21-1 / 2 " |
มอเตอร์ HP | 1/4 ถึง 1 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 6 |
ใบพัด Dia | 30 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ต้องใช้ | ปลอกคอและชัตเตอร์สำหรับการติดตั้งใหม่ |
ช่วง RPM | เพื่อ 621 968 |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | สายพานหน้าที่มาตรฐานไดรฟ์แพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง |
UPC | 190735149461 |
Venturi Clearance Dia | 30-3 / 8 " |
ความลึกของ Venturi | 5-1 / 4 " |
หมายเลขสภาพอากาศ | 1WBW1 |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.9 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เพลา Dia | ประเภทแบริ่ง | ช่วง CFM | ชนิดภาพเขียน | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | จำนวนใบมีด | วัสดุใบพัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHA2 | 1" | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | เพื่อ 9829 15,488 | สายพานขนาดกลางไดรฟ์แพ็คเกจไดรฟ์น้อย | 20 " | 1/2 ถึง 2 | 5 | เหล็ก | ฿45,963 | ||
1AHA9 | 1" | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | เพื่อ 10,798 17,169 | สายพานสำหรับงานหนักขับแพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง | 20 " | 3/4 ถึง 3 | 6 | หล่ออลูมิเนียม | ฿82,420 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.