DAYTON ฮีตเตอร์คอยล์พัดลมไฟฟ้า 3 เฟส
สไตล์ | รุ่น | แอมป์เอซี | บีทูเอช | ความลึก | ความสูง | kW | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HCY4 | 6.51 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 480V | 24 " | ฿78,481 | |
A | 2HCX6 | 9.23 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 208V | 24 " | ฿72,438 | |
A | 2HCZ1 | 9.82 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 480V | 35.375 " | ฿84,677 | |
A | 2HCZ6 | 12.83 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 480V | 35.375 " | ฿91,970 | |
A | 2HCY3 | 12.93 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 240V | 24 " | ฿64,198 | |
A | 2HCY2 | 14.78 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 208V | 24 " | ฿77,827 | |
A | 2HCZ9 | 18.84 | 51,195 | 18 " | 17.88 " | 15 | 480V | 35.375 " | ฿118,439 | |
A | 2HCY9 | 19.84 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 240V | 35.375 " | ฿69,790 | |
A | 2HCY8 | 22.62 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 208V | 35.375 " | ฿82,732 | |
A | 2HCZ5 | 25.86 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 240V | 35.375 " | ฿73,481 | |
A | 2HCZ4 | 29.56 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 208V | 35.375 " | ฿91,971 | |
A | 2HCZ8 | 37.88 | 51,195 | 18 " | 17.88 " | 15 | 240V | 35.375 " | ฿104,783 | |
A | 2HCZ7 | 43.44 | 51,195 | 18 " | 17.88 " | 15 | 208V | 35.375 " | ฿114,719 |
ฮีตเตอร์คอยล์พัดลมไฟฟ้า 3 เฟส
เครื่องทำความร้อน plenum ไฟฟ้า Dayton ปล่อยอากาศฟรีและใช้ร่วมกับระบบท่อสำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง เครื่องทำความร้อนเหล่านี้สามารถหมุนได้ง่ายบนแกนและต้องแขวนในแนวนอน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่จำกัดหรือซ่อนเร้น เช่น ระหว่างฝ้าเพดานสำเร็จรูปและฝ้าเพดาน พื้นที่โล่ง หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีห้องจำกัด มีความลึก 18 และ 19.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- นิวเมติกเป็นศูนย์สูญเสียท่อระบายน้ำคอนเดนเสท
- คลิปสายเคเบิล
- ตัวดึงฟิวส์
- น้ำยาซีลท่อ
- อุปกรณ์เลื่อยสายพานไร้สาย
- ไวนิล
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- กรรไกรไฟฟ้า
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- STA-KON ไนลอน, ชายตัดการเชื่อมต่อ
- FRIEDRICH สายไฟเสริม
- PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0070 / 0.0075 ld
- ALLEGRO SAFETY ระบบช่วยหายใจด้วยอากาศเย็น Bib Tyvek Hood เดี่ยว
- DURHAM MANUFACTURING รถบรรทุกสินค้าแบบตาข่าย 2 ด้าน
- LEATHERHEAD TOOLS ซีรีส์ Breacher Irons, Halligan และ Sledges
- FALLTECH แผ่นรัดหน้าท้องพร้อมการเชื่อมต่อลำตัวส่วนบน ลิ้น
- WEG Jm ODP มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิดสามเฟส
- WEG ดิสก์ป้องกันพัดลม