DAYTON 2HCZ8 เครื่องทำความร้อนพัดลมคอยล์ไฟฟ้า 240v 3ph 15kw
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์คอยล์พัดลมไฟฟ้า |
แอมป์เอซี | 37.88 |
บีทูเอช | 51,195 |
CFM เอาต์พุตสูง | 1000 |
CFM เอาต์พุตต่ำ | 850 |
สี | สีเทากลาง |
ความลึก | 18 " |
ความสูง | 17.88 " |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
kW | 15 |
ประเภทการติดตั้ง | Plenum |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 240V |
ความกว้าง | 35.375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 59.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.18 |
รหัส HS | 8516290030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์เอซี | บีทูเอช | ความลึก | ความสูง | kW | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HCX6 | 9.23 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 208V | 24 " | ฿72,438 | |
2HCY2 | 14.78 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 208V | 24 " | ฿77,827 | |
2HCY3 | 12.93 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 240V | 24 " | ฿64,198 | |
2HCY4 | 6.51 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 480V | 24 " | ฿78,481 | |
2HCY8 | 22.62 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 208V | 35.375 " | ฿82,732 | |
2HCY9 | 19.84 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 240V | 35.375 " | ฿69,790 | |
2HCZ1 | 9.82 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 480V | 35.375 " | ฿84,677 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.