DAYTON 1WDN4 ช่องระบายอากาศแรงโน้มถ่วง 30 นิ้ว ฐาน 34 1/2 นิ้ว Sq
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจแรงโน้มถ่วง |
ความยาวฐาน | 34.5 " |
ความกว้างฐาน | 34.5 " |
ขนาดแดมเปอร์ (นิ้ว) | 31 31 X |
ความลึก | 60 " |
ขนาดพัดลม | 30 ใน |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ความสูงโดยรวม | 38 " |
ความกว้าง | 57 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 123.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 171.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 166.37 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความลึก | ความสูงโดยรวม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1WDN3 | 28.5 " | 28.5 " | 48 " | 38 " | 48 " | ฿62,678 | |
1WDN5 | 40.5 " | 40.5 " | 60 " | 38 " | 68 " | ฿76,211 | |
1WDN6 | 46.5 " | 46.5 " | 78 " | 40.5 " | 78 " | ฿96,154 | |
1WDN7 | 54.5 " | 54.5 " | 90 " | 42.5 " | 90 " | ฿115,002 | |
3FKE1 | 24.5 " | 24.5 " | 48 " | 38 " | 38 " | ฿50,125 | |
3FKE2 | 60.5 " | 60.5 " | 96 " | 53.5 " | 96 " | ฿176,191 | |
3FKE3 | 60.5 " | 60.5 " | 108 " | 54.5 " | 100 " | ฿206,238 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.