DAYTON 1XHV5 ปั๊มจุ่ม สแตนเลส 1 Hp 6.5 แอมป์ Ac
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มแยกน้ำ / ยูทิลิตี้ |
แอมป์ | 11.3 AC |
วัสดุฐาน | 304 SS |
ประเภทแบริ่ง | บอลคู่ |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
ขนาดสายไฟ | 16/3 |
ประเภทสายไฟ | SJT-CR |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 10.375 " |
ปล่อย NPT | 2" |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 95 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 82 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 69 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 61 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 53 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
GPM ของน้ำที่ 35 ฟุต ของหัวหน้า | 40 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 26 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 90 |
ความสูง | 18.125 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
HP | 1 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | 304 SS |
ความยาว | 10.4 " |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 49 ฟุต |
นาที. บ่อหลุม Dia. | 11 " |
ตู้มอเตอร์ | ที.วี |
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์ | 304 SS |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | Dbl CRB / CMC, ไวตัน |
ซีลเพลา | คาร์บอนคู่เซรามิกไวตัน |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
วัสดุด้านบน | 304 SS |
ชนิดภาพเขียน | ทนสารเคมีใต้น้ำ |
UPC | 190735149898 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 7.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 51.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | วัสดุฐาน | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XHV4 | 27 | 4.7 AC | 304 SS | 13 | 74 | 16 5 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿31,860 | |
3 ปี 54 | - | 1.5 AC | โพรพิลีน | - | 16.7 | 10.5 " | โพรพิลีน | โพรพิลีน | ฿5,414 | |
3 ปี 55 | - | 2.6 AC | โพรพิลีน | - | 32.9 | 10.5 " | โพรพิลีน | โพรพิลีน | ฿7,270 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.