Dayton 3yu54 | ปั๊มเอนกประสงค์ 1/6 Hp | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3YU54 ปั๊มยูทิลิตี้ 1/6 Hp | AD3FJB

DAYTON 3YU54 ยูทิลิตี้ปั๊ม 1/6 Hp

In Stock
รายการ: AD3FJB รุ่น: 3YU54
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
฿5,414 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มแยกน้ำ / ยูทิลิตี้
แอมป์1.5 AC
วัสดุฐานโพรพิลีน
ความยาวสายไฟ10ft
เส้นผ่าศูนย์กลาง6"
ปล่อย NPT1-1 / 4 "
ฟังก์ชันปั๊มระบายน้ำทิ้งลงไปที่ความลึก 3/8 นิ้วไปยังพื้นที่น้ำท่วมตื้น ๆ เช่นชั้นใต้ดินบ่อน้ำหน้าต่างหลังคาบ่อน้ำและถังเก็บน้ำ
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า11
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า6
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า16.7
จัดการกระเป๋าถือยอดนิยม
ความสูง10.5 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานโพรพิลีน
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
HP1/6
วัสดุใบพัดPA
สูงสุด Dia. ของแข็ง1 / 8 "
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว104 องศา F
หัวหน้าสูงสุด20 ฟุต
วัสดุเพลาBuna N.
ซีลเพลาCRB / CMC
วัสดุด้านบนโพรพิลีน
UPC190735296387
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.24
ความสูงของเรือ (ซม.)32.77
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8413702004
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • การดูด (สกรีนด้านล่าง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นGPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้าแอมป์วัสดุฐานGPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้าGPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้าความสูงที่อยู่อาศัยและพลังงานวัสดุที่ใช้ผลิตราคา
DAYTON 1XHV4 ปั๊มจุ่มสแตนเลส 1/2 Hp 4.7 Amps Ac | AB4ERZ 1XHV4274.7 AC304 SS137416 5 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม฿31,860
DAYTON 1XHV5 ปั๊มจุ่มสแตนเลส 1 Hp 6.5 Amps Ac | AB4ETA 1XHV55311.3 AC304 SS459018.125 "เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม฿53,384
DAYTON 3YU55 ปั๊มยูทิลิตี้ 1/4 Hp | AD3FJC 3 ปี 55-2.6 ACโพรพิลีน-32.910.5 "โพรพิลีนโพรพิลีน฿7,270

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3YU54 ยูทิลิตี้ปั๊ม 1/6 Hp
฿5,414 / หน่วย