DAYTON 1Z826 Dc Gearmotor 64 รอบต่อนาที 12v Tenv
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ DC |
ตลับ | ลูกกลิ้งเข็มและลูกบอลแรงขับบนเคส Ball on Motor |
แปรง | ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก |
กรงขัง | ที.วี |
แอมป์โหลดเต็ม | 13.98 |
กล่องเกียร์ | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็ง |
อัตราส่วนเกียร์ | 28:1 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
ป้อน HP | 1/6 |
ความยาวเพลาน้อย | 10.125 " |
การหล่อลื่น | น้ำมันเกียร์ฟลูอิดถาวร |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 150 นิ้ว --lb. |
ชนิดเครื่องยนต์ | DC |
การติด | ทุกตำแหน่ง |
แผ่นป้าย RPM | 64 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.625 " |
โหลดมากเกินไป | 150 ปอนด์ |
เปลี่ยนแปรง | 6 ปี 5 |
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุท | ไม่ |
การหมุน | กลับได้ |
ช่วง RPM | เพื่อ 51 75 |
ซีล | บนอินพุตและเอาต์พุต Shaft |
การวางแนวเพลา | Parallel |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8501314000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | อัตราส่วนเกียร์ | แม็กซ์ แรงบิด | แผ่นป้าย RPM | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Z820 | 9.40 | 82:1 | 280 นิ้ว --lb. | 23 | เพื่อ 16 30 | ฿21,511 | |
1Z822 | 13.98 | 58:1 | 278 นิ้ว --lb. | 31 | เพื่อ 31 50 | ฿22,385 | |
1Z824 | 13.98 | 36:1 | 183 นิ้ว --lb. | 50 | เพื่อ 31 50 | ฿19,861 | |
1Z831 | 13.98 | 19:1 | 102 นิ้ว --lb. | 94 | เพื่อ 76 100 | ฿19,983 | |
1Z833 | 13.98 | 11:1 | 57 นิ้ว --lb. | 170 | เพื่อ 151 200 | ฿20,356 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.