เดย์ตัน 20c795 | สถานีควบคุม 2 ผู้ปฏิบัติงาน 2no | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 20C795 สถานีควบคุม 2 ตัวดำเนินการ 2no | AB4QME

DAYTON 20C795 สถานีควบคุม 2 ผู้ปฏิบัติงาน 2no

In Stock
รายการ: AB4QME รุ่น: 20C795
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
฿4,800 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีควบคุม
การกระทำชั่วขณะ / ชั่วขณะ
รูปแบบการติดต่อ2 น
คะแนนการติดต่อ1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ ​​480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
ความลึก2.06 "
สีของตู้สีเทา
สิ่งที่ส่งมาวัสดุฝาแก้วโพลีเอสเตอร์เต็ม
วัสดุหัวพลาสติก
ความสูง2.19 "
Hub1/2 "ถึง 3/4"
อัตราส่วน IP40
การติดพื้นผิว
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / P600
คะแนน NEMA1
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน2
สีตัวดำเนินการดำ / สีดำ
ขนาด25mm
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มกด / ปุ่มกด
ความกว้าง3.69 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8537106000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ลูกโซ่เชิงกล (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นการกระทำรูปแบบการติดต่อคะแนน NEMAจำนวนผู้ปฏิบัติงานสีตัวดำเนินการขนาดประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
DAYTON 20C792 สถานีควบคุมเปิด / ปิด 2no | AB4QMB 20C792สถานีควบคุมชั่วขณะ / ชั่วขณะ2 น12Black25mmปุ่มกด / ปุ่มกด฿2,985
DAYTON 20C793 สถานีควบคุม Nema 1 2 ตัวดำเนินการ | AB4QMC 20C793สถานีควบคุมบำรุงรักษา / บำรุงรักษา1NO / 1NC12สีดำ / สีแดง25mmปุ่มกด / ปุ่มกด฿3,527
DAYTON 20C794 สถานีควบคุม 2 ตัวดำเนินการ 1no / 1nc | AB4QMD 20C794สถานีควบคุมชั่วขณะ / ชั่วขณะ1NO / 1NC12สีดำ / สีแดง25mmปุ่มกด / ปุ่มกด฿3,718
DAYTON 20C796 สถานีควบคุม 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796สถานีควบคุมชั่วขณะ / ชั่วขณะ / ชั่วขณะ2NO / 2NC และ 1NC13ดำ / ดำ / แดง25mmปุ่มกด / ปุ่มกด / ปุ่มกด฿2,952
DAYTON 20C797 สถานีควบคุม 2 ตัวดำเนินการ 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797สถานีควบคุมชั่วขณะ / ชั่วขณะ / ชั่วขณะ2NO / 2NC และ 1NC13ดำ / ดำ / แดง25mmปุ่มกด / ปุ่มกด / ปุ่มกด฿7,613
DAYTON 20C798 Control Station Nema 1 ความยาว 5.04 นิ้ว | AB4QMH 20C798สถานีควบคุมชั่วขณะ / ชั่วขณะ / ชั่วขณะ2NO / 2NC และ 1NC13ดำ / ดำ / แดง25mmปุ่มกด / ปุ่มกด / ปุ่มกด฿4,799
DAYTON 20C799 สถานีควบคุม 2 ตัวดำเนินการ 2no / nc 1nc | AB4QMJ 20C799สถานีควบคุมชั่วขณะ / ชั่วขณะ / ชั่วขณะ2NO / 2NC และ 1NC13ดำ / ดำ / แดง25mmปุ่มกด / ปุ่มกด / ปุ่มกด฿7,659

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 20C795 สถานีควบคุม 2 ผู้ปฏิบัติงาน 2no
฿4,800 / หน่วย