DAYTON 20FT11 Upblast Ventilator ล้อ 11 นิ้ว 115v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจแบบ Upblast |
ลอม | ใช่ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 19 " |
ความกว้างฐาน | 19 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 1260 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1209 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1156 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1100 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1041 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 981 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 918 |
CFM @ 0.875 นิ้ว SP | 846 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 759 |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด BHP | 0.25 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 300 |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | 5.0 |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
จำนวนความเร็ว | 1 |
Dia โดยรวม | 24.875 " |
ความสูงโดยรวม | 28.25 " |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
รอบต่อนาที | 1725 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1 / 2 " |
เพลา Dia ปลายล้อ | 1 / 2 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 13.8 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 13.4 |
โซวอน @ 0.500-In. SP @ 5 ฟุต | 12.3 |
ควบคุมความเร็ว | 48C172 |
ควบคุมความเร็วได้ | ใช่ |
UPC | 190735152720 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 11 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.23 |
รหัส HS | 8414596060 |
รุ่น | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | ลอม | ประกอบ / ไม่ประกอบ | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A641 | 6947 | ไม่ | แต่อย่างใด | 6615 | 6304 | 6002 | 5656 | 5282 | ฿101,785 | |
7A643 | 6231 | ไม่ | แต่อย่างใด | 5440 | - | - | - | - | ฿166,898 | |
7A645 | 8705 | ไม่ | แต่อย่างใด | 8226 | 7708 | 7084 | 6272 | - | ฿169,886 | |
7A646 | 7286 | ไม่ | แต่อย่างใด | 5767 | - | - | - | - | ฿272,274 | |
7A647 | 8556 | ไม่ | แต่อย่างใด | 7575 | - | - | - | - | ฿266,228 | |
7A719 | 7286 | ไม่ | แต่อย่างใด | 5767 | - | - | - | - | ฿266,937 | |
7A720 | 8556 | ไม่ | แต่อย่างใด | 7575 | - | - | - | - | ฿277,227 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.