DAYTON 20RK82 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1.5 Hp 208-230/460v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5.625 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56YZ |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.3-5.3/2.6 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวของตะกั่ว | 6" |
ความยาวเพลาน้อย | 10.25 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 70 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | แนวตั้ง Shaft Up |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | วงดนตรี |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | พัดลมคอนเดนเซอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | T- สถิติ |
แผ่นป้าย RPM | 1140 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 84.0 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15.75 " |
ระยะ | 3 |
ช่วง RPM | ภายใต้ 1000 |
ปัจจัยการบริการ | 1.00 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 5.625 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8501524000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | Body Dia | หน้าที่ | การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | แอพพลิเคชั่น Motor Sub | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24PR70 | 60 องศาเซลเซียส | 5.625 " | ออกอากาศต่อเนื่อง | H VAC/ร | แนวตั้ง Shaft Up | พัดลมคอนเดนเซอร์ | T- สถิติ | วงดนตรี | ฿39,039 | ||
24PR71 | 70 องศาเซลเซียส | 5.625 " | ออกอากาศต่อเนื่อง | H VAC/ร | แนวตั้ง Shaft Up | พัดลมคอนเดนเซอร์ | T- สถิติ | วงดนตรี | ฿38,855 | ||
24PR72 | 70 องศาเซลเซียส | 5.625 " | ออกอากาศต่อเนื่อง | H VAC/ร | แนวตั้ง Shaft Up | พัดลมคอนเดนเซอร์ | T- สถิติ | วงดนตรี | ฿21,482 | ||
24PR73 | 60 องศาเซลเซียส | 5.625 " | ออกอากาศต่อเนื่อง | H VAC/ร | แนวตั้ง Shaft Up | พัดลมคอนเดนเซอร์ | T- สถิติ | วงดนตรี | ฿42,158 | ||
24PR74 | 70 องศาเซลเซียส | 5.625 " | ออกอากาศต่อเนื่อง | H VAC/ร | แนวตั้ง Shaft Up | พัดลมคอนเดนเซอร์ | T- สถิติ | วงดนตรี | ฿32,420 | ||
24PR75 | 70 องศาเซลเซียส | 5.625 " | ออกอากาศต่อเนื่อง | H VAC/ร | แนวตั้ง Shaft Up | พัดลมคอนเดนเซอร์ | T- สถิติ | วงดนตรี | ฿24,119 | ||
24PR76 | 60 องศาเซลเซียส | 5.625 " | ออกอากาศต่อเนื่อง | H VAC/ร | แนวตั้ง Shaft Up | พัดลมคอนเดนเซอร์ | รถยนต์ | ฐาน | ฿41,559 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.